照明器具 :「埋め込み灯」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×10
電球LED
埋め込み深さ(mm)33
消費電力(W)1.4
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
適合低天井用(~3m)
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
非常灯評定番号LALE-039
埋込高(mm)83
仕様LED一体型、非調光、調光器併用不可、100~242V対応タイプ
質量(kg)0.5
ランプLED(非常時のみ点灯)
色温度(K)5000
幅(Φmm)120
取付可能厚(mm)天井:5~25
出幅(mm)8
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)83
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。