11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックスタイルの落ち着いたデザイン。 側面のスリットから漏れる光とフォルムがエクステリアにアクセントを添えます。
幅(mm)113 質量(kg)0.9 高さ(mm)301 電池寿命(時間)40000 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 電球の種類LED
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリアガラスの表情が魅力的のアーム意匠のポーチ灯。 アンティークな雰囲気が個性的に彩ります。
色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1 質量(kg)2.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミLEDポーチ灯
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。 60W電球相当の明るさ。 タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。 光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。 センサモード切替可能。 点灯照度調節可能。
幅(mm)142 高さ(mm)153 奥行(mm)142 消費電力(W)4.9 本体質量(kg)0.9 ランプLEDランプLDF5(GX53) 色温度(K)2700 光束(Lm)420 演色指数(Ra)85
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5 材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し 幅(mm)113 高さ(mm)135 奥行(mm)144 本体質量(g)600 色温度(K)2700 光源色LED電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)345
1個
10,980 税込12,078
欠品中

材質本体:プラスチック、パネル:アクリル(透明内面消し) 色温度(K)2700 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し) 幅(mm)243 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可 質量(kg)0.4 直径(Φmm)125 高さ(mm)38 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レンズで制御した光が広範囲をしっかり照射。バルコニーやガレージでの作業など明るさが必要な場所におすすめです。
消費電力(W)12.4 仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED一体型、広角、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)79 光束(Lm)980 LED寿命(時間)40000 明るさビーム球150W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)9.4 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)51.5 光束(Lm)485 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球100W相当 演色指数(Ra)83
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防犯意識の高まりにこたえるフラッシュセンサ付です。ON-OFF、6時間調光にもモード切替が可能なため、一般のセンサ付スポットライトとしてもご使用いただけます。
消費電力(W)8.9 仕様人感センサ付、マルチフラッシュタイプ、LED一体型、拡散、速結端子付(送りなし)、照度センサ付、センサモード切替可能、フラッシュモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)47.1 光束(Lm)420 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)