消費電力(W)4.5
仕様LED付、中角、速結端子付(送りなし)、ビーム球形LEDランプLDR5(E26)、直付・壁付・床付取付可能型、防雨型、照射近接限度10cm
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)97.7
光束(Lm)440
LED寿命(時間)40000
明るさビーム球75W相当
演色指数(Ra)83
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10.4
仕様人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、E型、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.5
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.2
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
年月を経ったほど味わいを感じさせる意匠と質感が印象的なスポットライトです。
消費電力(W)7
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)59.2
光束(Lm)415
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
花壇や庭木のライトアップに、アプローチの安全確保に、地面への設置を容易にするスパイクを備えたエクステリアスポットです。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、電球形LEDランプLDA10(E26)、防雨型、プラグ付、スパイク式、照射近接限度10cm
質量(kg)1.9
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
キャブタイヤケーブル(m)6
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
庭木や勝手口、バルコニーからのスポットライト照明や壁面のライトアップに適しています。
消費電力(W)10
仕様LED付、散光、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA10(E26)、絶縁台不要、防雨型、ねじ込式
質量(kg)1.2
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)57.5
光束(Lm)575
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球100W相当
演色指数(Ra)80
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。