照明器具 :「調色用」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様可動型(内部片側35°回転355°まで)、傾斜天井に取付可能(55°まで)
材質(本体)鋼
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.8
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)90
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
材質(枠)アルミダイカスト
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
LED和風シーリングライトです。 段調光タイプ。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)36
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~8畳
材質枠:白木、内セード:強化和紙
幅(mm)509
質量(kg)2.5
高さ(mm)168
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~8畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)107.4
光束(Lm)3869
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数8畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
LED和風シーリングライトです。 調光・調色が可能。リモコン搭載。
ペンダント点灯順序
ひもスイッチの操作で、簡単に必要な明るさに調節できます。
工事不要の簡単取り付け
天井面に引掛埋込ローゼット、角形引掛シーリング、フル引掛ローゼット、丸型フル引掛シーリングの配線器具が付いている場合には、簡単に取り付けられます。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~12畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)520
質量(kg)2.4
高さ(mm)195
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~12畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光束(Lm)4949
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数12畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
調光調色で自由に空間を演出
お気に入りシーン設定機能付き
LED和風ペンダントライト。和風空間にしっかりと映えるあかりです。
電球の種類LED
消費電力(W)48.8
仕様引掛シーリング取付、OFFタイマー
付属品リモコン
適合(畳数)~14畳
材質枠:白木、飾:吉野杉、内セード:アクリル・模様入
幅(mm)600
質量(kg)2.9
高さ(mm)204
スイッチ壁スイッチ(全灯→お気に入り→くつろぎ→LED保安灯)
適合範囲~14畳
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700~6500
取付け方法簡単取付(工具不要)
光源色昼光色+電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.7
光束(Lm)4965
LED寿命(時間)40000
調光方式LED保安灯5段階調光
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
調光の可否可
適用畳数14畳
スイッチ種類壁スイッチ
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
材質(本体)アルミダイカスト
出幅(mm)3
色温度(K)2700
演色指数(Ra)82
光源寿命40000時間
照射面近接限度(cm)10
光源色電球色+昼白色
仕様傾斜天井に取付可能(55°まで)、配光は傾斜天井対応ではありません、リニューアルプレート併用不可
質量(kg)0.6
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
埋め込み寸法(mm)□100
演色指数(Ra)82
調光の可否可
照射面近接限度(cm)10
取付必要高(mm)78(材厚5~13mm未満時)、89(材厚13~25mm時)
調色の可否可
仕様直付・壁付・傾斜天井取付可能、<調光範囲・調色範囲・光色切替>Fit調色別売専用調光器調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)、壁スイッチ光色切替(2700K→3500K→5000K)、調光には別売専用調光器が必要です
材質(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)148
幅(mm)Φ65
首振角度(°)90
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
回転角度(°)360
演色指数(Ra)82
照射面近接限度(cm)10
調光・調色:任意の明るさに調光ができます。(100~約1%)
任意の色温度に調色ができます。(2700K~6500K)
お気に入り/くつろぎボタン:あらかじめ設定した任意のシーンをダイレクトに呼び出します。
OFFタイマーボタン:30分かけて徐々に暗くなり消灯します。
仕様カンタン操作リモコン、リモコン照明器具用送信機、対応器具のみ使用可能、OFFタイマー付
付属品単四乾電池2本、収納ケース(壁付可能)
材質プラスチック(白色)
幅(mm)52×20
質量(kg)0.1
高さ(mm)130
アズワン品番64-9315-14
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
調光・調色ができる、LEDシーリングライト。日本製。リモコン付き。
電球の種類LED
幅(mm)560
質量(kg)2
高さ(mm)118
光源LED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700~6500
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
自然光に近い演色性Ra97を再現。ブルーライトの波長域を自然光レベルまで削減。お子さんの目にやさしいひかりです。室内にいながら、青空の下で見るような本来の色を再現します。色の高い再現性により、白と黒の差がハッキリするので文字が見やすいです。
用途調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)500
質量(kg)2
高さ(mm)136
奥行(mm)500
色温度(K)2700~6500
光源色自然光に近いひかり
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)97
調光率(%)1~100
セードの枠に白木を採用しています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)564
質量(kg)2.8
高さ(mm)153
奥行(mm)564
消費電力(W)39.2
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)4005
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
適用畳数8畳まで
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
乳白色のアクリルセードに、和紙模様を入れています。
用途8畳までのお部屋に。調光・調色ができます。リモコン付きOFFタイマー付き日本製
幅(mm)580
質量(kg)2
高さ(mm)129
奥行(mm)580
消費電力(W)33.3
色温度(K)2700~6500
光束(Lm)3605
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
適用畳数8畳まで
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)0.3
タイププラグ
口金E11
ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさJDR65W/40W相当
調光の可否別売り調光器にて対応可
調色の可否不可
質量(kg)2.3
直径(Φmm)668
高さ(mm)133
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質枠:白木、セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.7
高さ(mm)127
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
電圧(V)DC24
最小曲げ半径(mm)50
最小加工単位(mm)100
演色指数(Ra)90
調光の可否可(別売調光器要)
調色の可否不可
アイアインフレームには鉄サビ色塗装を、セードにはスカボ風のテクスチャーを施し、質感豊かな表情に仕上ました。
材質鋼(サビ色塗装)、アクリル(乳白色スカボ風塗装仕上)
質量(kg)3.9
直径(Φmm)668
高さ(mm)317
色温度(K)2700~6500
光源色電球色+昼光色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
とにかく明るい! 14畳のお部屋まで対応。
用途リモコン付き OFFタイマー付き 日本製
幅(mm)560
奥行(mm)560
光束(Lm)6099
LED寿命(時間)40000
調光率(%)1~100
適用畳数14畳まで
仕様調色範囲:2700K~5000K
その他12VA(100V)
幅(mm)25
全長(mm)600
質量(kg)0.4
高さ(mm)28
タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です
消費電力(W)11.8
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)93
調光範囲約3~100%
仕様高さ調節可能型、コード・キャブタイヤコードΦ6、傾斜天井に取付可能(~55°)、調光範囲(100~約3%)、調色範囲(2700K~5000K)、別売専用調光器が必要です
長さ(mm)1600~600
幅(mm)1188×36
高さ(mm)60
消費電力(W)33.5
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
質量(kg)0.3
取付高(mm)必要高:133
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5~25
出幅(mm)2
照射距離(m)(近接限度)0.1
埋込高(mm)131
埋込穴(Φmm)□500
材質枠:鋼(白色塗装)、パネル:アクリル(乳白色)
幅(mm)□520
質量(kg)5.6
取付高(mm)必要高:100
色温度(K)2700
点灯方式点灯順序(壁スイッチ):全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
光源色電球色+昼光色
光源寿命40000時間
LED一体型
取付厚(mm)取付可能天井:10~35
出幅(mm)7
演色指数(Ra)82
埋込高(mm)100
調光の可否可
調色の可否可
直径(Φmm)560
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
長さ(mm)564
幅(mm)564
質量(kg)2.6
高さ(mm)134
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)2
直径(Φmm)641
高さ(mm)166
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色)、飾:アクリル(透明)
質量(kg)3.1
直径(Φmm)607
高さ(mm)105
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)
質量(kg)2
直径(Φmm)580
高さ(mm)120
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
仕様3光色切替、傾斜天井取付可能(55°まで)、Fit調色別売専用調光器:調光範囲(100~約3%)・調色範囲(2700K~5000K)、別売適合調光器:調光範囲(100~約1%)・光色切替(2700K→3500K→5000K)
スイッチ壁スイッチ:光色切替(2700K→3500K→5000K)
色温度(K)2700
光源色電球色+昼白色
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)3
照射距離(m)(近接限度)0.1
演色指数(Ra)82
調光の可否可
調色の可否可
長さ(mm)640
幅(mm)640
質量(kg)3
高さ(mm)133
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色)
長さ(mm)580
幅(mm)580
質量(kg)3
高さ(mm)128
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質(枠)樹脂、(セード)アクリル
質量(kg)2.8
色(枠)ホワイトアッシュ色、(セード)乳白色
直径(Φmm)587
高さ(mm)120
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)1~100
材質枠:白木、セード:アクリル強化不織布、飾:強化和紙(シルク印刷)
長さ(mm)556
幅(mm)556
質量(kg)2.3
高さ(mm)138
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質上面セード:アクリル(乳白色)、下面セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:プラスチック(クロムメッキ)
質量(kg)2.8
高さ(mm)163
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼白色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷草花模様)
質量(kg)2.2
直径(Φmm)560
高さ(mm)132
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:樹脂(和紙)
長さ(mm)605
幅(mm)605
質量(kg)2.5
高さ(mm)119
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:鋼(黒色塗装・ガラス・透明)
質量(kg)3.2
直径(Φmm)664
高さ(mm)133
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
材質セード:アクリル(乳白色シルク印刷)、飾:鋼(サビ色塗装)
質量(kg)3.5
直径(Φmm)708
高さ(mm)133
範囲調光範囲(100~約1%)、調色範囲(2700K~6500K)
ランプLED(電球色+昼光色)
色温度(K)2700
点灯方式壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
LED寿命(時間)40000
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
1
2
3
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。