仕様調色範囲:2700K~6500K
材質【セード】再生アクリル樹脂・乳白色シルク印刷スカボ風【飾】鋼・黒色塗装【飾】ガラス・透明
幅(mm)664
質量(kg)3.2
高さ(mm)133
構造虫などの入りにくい構造
対応別売傾斜天井アダプタ対応(AE49781E)、別売竿縁天井取付アダプタ対応(AE44068E)
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700~6500
点灯方式(順序)壁スイッチ:全灯→シーン1→シーン2→LED保安灯
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%、LED保安灯5段階調光
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。