照明器具 :「鏡面仕上げ」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサル グレアレス 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

幅(mm)Φ170 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)2.7 ファインホワイト 高さ(mm)235 角度(°)【グレアカット】15 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 明るさHID150W相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売/別置
1台
40,980 税込45,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

場所を選ばず、どこでも設置可能。天井直付はもちろん、別売電源一体ケースをご使用いただき、ボルト吊りやレースウェイへの取付も可能。さまざまな現場状況に対応いたします。※レースウェイへの取付には別途取付金具などが必要です。
幅(mm)Φ170 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)2 ファインホワイト 高さ(mm)175 角度(°)【グレアカット】15 本体アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ クラス4500Lmクラス 明るさHID100W相当 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 電源ユニット別売/別置
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

幅(mm)Φ110 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)0.7 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース グレアレス レンズガラス・透明消し 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 光源色電球色 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ100 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)144 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) ホワイトN93 種類ウォールウォッシャー 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ150 パネルポリカーボネート・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) 質量(kg)1.1 ホワイトN93 備考コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID35W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ150 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)115 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 取付傾斜天井に取付可能(30°まで) 備考コネクタ付 種類ウォールウォッシャー グレアレス 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)96 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプウォールウォッシャー グレアレス 構造防雨・防湿型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)95 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) タイプベース グレアレス 構造防雨型 角度(°)【グレアカット】35 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 演色指数(Ra)92 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ90 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明) 質量(kg)0.5 備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可 タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 別売付属品電源ユニット ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 明るさJR12V50W~JDR65W相当 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ75 埋込高(mm)164 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様防湿型 幅(mm)Φ85 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) / 【拡散シート】樹脂 (半透明) 質量(kg)0.3 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ユニバーサル グレアレス 角度(°)【グレアカット】35 首振角度(°)15(5) 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさJR12V50W~JDR65W相当 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ75 パネルガラス・透明 アルミダイカスト・白色塗装 埋込高(mm)141 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプベース グレアレス 構造防雨・防湿型 角度(°)【コーングレアカット】35 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 明るさJDR65~40W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルガラス・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)98 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) タイプベース グレアレス 構造防雨型 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)4 パネルガラス・透明消し 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 LED交換不可
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ブラック 種類ベース グレアレス ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ブラック ユニバーサル グレアレス 首振角度(°)30 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 アルミダイカスト・ブラック塗装 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)215 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 材質(本体)アクリル、(飾)鋼 質量(kg)1.0 直径(Φmm)280 奥行(mm)50 消費電力(W)6 ランプLED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82 天井近接限度(cm)10
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ330 材質/仕上【コーン】アルミ (シルバーショット部分鏡面) 質量(kg)3.1 ホワイトN93 備考リニューアルプレート併用不可、コネクタ付 種類ベース 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 明るさHID100W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ300 パネルガラス・透明 鋼板・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)143 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可 照度角45° 取付必要高(mm)215 取付可能天井厚(mm)1~35
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷