照明器具 :「鏡面反射」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(拡散)60°以上90°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)160
取付高(mm)111
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
仕様適合調光器別売
幅(mm)83
質量(kg)0.4
タイプ可動型(-30°~30°まで)
奥行(mm)2
時間光束維持:40000時間
ランプLED
回転角度(°)180
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)75
照射面近接限度(cm)10
調光範囲約1~100%
取付可能天井厚(mm)5~25
LEDランプ交換可能型
取付可能厚(mm)(天井)5~25
適合ランプ高演色調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49739L・AE49740L)、高照度非調光タイプ(AE49741L・AE49742L)、低色温度調光タイプ(調光範囲100~約5% AE49743L・AE49744L)
出幅(mm)2
照射距離(m)(近接限度)0.1
材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)135
取付高(mm)104
光源寿命40000時間
LED一体型
照射角(広角)30°以上60°未満
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm
材質枠/アルミ(ファインホワイト塗装)、反射板/アルミ(銀色鏡面)
直径(Φmm)108
取付高(mm)97
光源寿命40000時間
LED一体型
出幅(mm)2
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。