照明器具 :「黒アルミ」の検索結果

関連キーワード
123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 口金E11 ランプAE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売) 明るさJDR65W/40W相当 調光の可否別売り調光器にて対応可 調色の可否不可
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,398 税込9,238
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) 明るさJDR65W/40W相当
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
適合調光器/AE36745E(別売) タイプフランジ 仕様調光、速結端子付(送りなし)、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm 明るさJDR65W/40W相当 質量(kg)0.4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コイズミ門柱灯
材質アルミダイカスト・黒色塗装/ガラス・内面白色塗装 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 LED電球型クリアLEDランプLDA7(E26)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED一体型、非調光、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、調光器併用不可 質量(kg)0.2 直径(Φmm)120 高さ(mm)30 ランプLED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)108 取付高(mm)97 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(拡散)60°以上90°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
2,598 税込2,858
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様照度センサ付 時間光束維持:40000時間 ランプLED 埋込穴(Φmm)100 照射面近接限度(cm)10
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

用途一般住宅用(営業用浴場使用不可) 仕様直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型 質量(kg)0.3 直径(Φmm)125 高さ(mm)32 LED一体型 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)82
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)9.2 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)0.3 タイププラグ 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさDR100W相当 演色指数(Ra)83
1台
7,798 税込8,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
消費電力(W)6 適合調光器/AE36745E(別売) 色温度(K)2700 明るさJDR65W相当 演色指数(Ra)83
1台
5,598 税込6,158
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDならではの省エネ・省メンテナンス特性を活かした補助灯です。コンパクト設計と景観に溶け込むシンプルなデザインも特長です。
消費電力(W)1.6 仕様壁面埋込専用型、縦向き・横向き取付可能型、断熱施工不可、器具外結線専用型、防雨型、別売専用埋込ボックス/AEE546405 幅(mm)165 質量(kg)0.3 高さ(mm)48 奥行(mm)7 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 演色指数(Ra)80
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)4.4 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA4(E17)、防雨型、ねじ込式、別売ポリ台/AEE390024 質量(kg)1.8 径(Φmm)230 奥行(mm)124 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)35.2 光源寿命40000時間 光束(Lm)155 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)84
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミポーチ灯
仕様非調光、防雨型、絶縁台不要 色温度(K)2700 光源寿命20000時間 LED電球2.5W(E26)、ランプ交換可能型
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コイズミブラケット
その他7VA(100V) 幅(mm)44 質量(kg)0.2 高さ(mm)110 奥行(mm)69 消費電力(W)4.5 時間光束維持:40000時間 ランプLED 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズによる制御で、空間をメリハリのある光で照らすレンズシリーズ。 光だまりの演出が可能なピンホールタイプです。 傾斜天井に取付可能(55°まで)
消費電力(W)7.3 質量(kg)0.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源、セードなど各部材のムダを極限までそぎ落とし、業界最小クラスのサイズを実現しました。 取付必要深さ64mm
消費電力(W)6.6 質量(kg)0.2 電球LED 色温度(K)2700 LED寿命(時間)40000
1個
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ON-OFFタイプ、防雨型、FLATFACE、照射近接限度10cm 材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)160 取付高(mm)111 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(広角)30°以上60°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コイズミ別売部品
仕様高気密SB(高気密SB形器具使用時)、防雨防湿型(防雨防湿器具取付時) 取付高(mm)70 出幅(mm)4
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイズミペンダント
全長(mm)1300~600 タイプ高さ調節可能型
1台
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

消費電力(W)4.9 径(Φmm)148 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)300 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)74
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品キャブタイヤケーブル5.0m付 質量(kg)1.1 時間光束維持:40000時間 ランプLED 色温度(K)2700 本体幅(mm)Φ35 回転角度(°)350 演色指数(Ra)93 照射面近接限度(cm)10
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

消費電力(W)7.4 質量(kg)2 色温度(K)2700 光源色電球色 キャブタイヤケーブル(m)5 LED寿命(時間)40000 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg)0.3 取付高(mm)必要高:133 LEDランプ交換可能型 取付可能厚(mm)(天井)5~25 出幅(mm)2 照射距離(m)(近接限度)0.1 埋込高(mm)131
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10 仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式 幅(mm)250 質量(kg)3.7 高さ(mm)250 奥行(mm)93 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)340 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルコンパクトデザインのスポットライトです。
消費電力(W)11.5 適合調光器/AE36745E(別売) 質量(kg)1.7 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 明るさJDR85W相当 演色指数(Ra)82
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト(黒色塗装)、ガラス(透明泡入り消し) 幅(mm)180 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)80
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)180 高さ(mm)280 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 光束(Lm)350 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)84
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレシキブルなユニバーサルタイプはスポット効果で壁面や絵画を浮かび上がらせ、立体感を演出。 照射方向が変えられ、対象物の移動にも対応でき機能的です。 傾斜天井に取付可能(55°まで) 可動型(内部片側20°)/照射近接限度10cm/調光範囲:100~約1%
消費電力(W)7.3 質量(kg)0.8 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポール/アルミ(黒色塗装) 埋め込み深さ(mm)300
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合負荷100V専用600W(6A)まで(スライドコンセント1本あたり200W(2A)まで)、適合重量:4.5kgまで(スライドコンセント1本あたり1.5kgまで)、取付方向0°・90°、取付簡易型 質量(kg)1.8 直径(Φmm)548 高さ(mm)68
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合器具:AU47308L~AU47331LL
仕様防雨型 質量(kg)0.1 径(Φmm)39 適合器具AU47308L~AU47331LL
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。 直付・壁付・傾斜天井取付可能。
色温度(K)2700 質量(kg)0.4 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED
1台
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 幅(mm)83 質量(kg)0.4 タイプ可動型(-30°~30°まで) 奥行(mm)2 時間光束維持:40000時間 ランプLED 回転角度(°)180 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 照射面近接限度(cm)10 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

首振角度(°)135 ランプビーム球形LEDランプLDR(別売) 本体幅(mm)Φ150 回転角度(°)360
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様キャブタイヤケーブル6.0m付/照射近接限度10cm 質量(kg)1.8 首振角度(°)90 ランプビーム球形LEDランプLDR(別売) 埋め込み深さ(mm)173 本体長さ(mm)182 本体幅(mm)Φ150 回転角度(°)330 地上高さ(mm)289
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照度センサ付 センサモード切替可能 点灯照度調節可能
消費電力(W)8.1 質量(kg)2.4 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調光範囲(100~約1%)
消費電力(W)7.7 質量(kg)2.1 電球LED 色温度(K)2700 光源寿命40000時間
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質枠/アルミ(ブラック塗装)、反射材/アルミ(銀色鏡面) 直径(Φmm)135 取付高(mm)104 光源寿命40000時間 LED一体型 照射角(広角)30°以上60°未満 出幅(mm)2 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)