LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.9
タイプFL20W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)710
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.5
タイプFL15W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1
取付高(mm)68
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
シンプルなキューブタイプのセンサ付ポーチ灯。すっきりとしたフォルムで十分な照度を確保します。
60W電球相当の明るさ。
タイマー付きON-OFFタイプの人感センサー付き。
光源寿命は約40000時間、照度センサー付き。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
幅(mm)142
高さ(mm)153
奥行(mm)142
消費電力(W)4.9
本体質量(kg)0.9
ランプLEDランプLDF5(GX53)
色温度(K)2700
光束(Lm)420
演色指数(Ra)85
LED搭載だから消費電力を抑えて電気代ダウン。
スイッチオンでパッと点灯、すぐ明るい。
消費電力(W)4.7
仕様表ネジ式、絶縁台不要
質量(kg)0.9
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×360×200
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)68
光束(Lm)320
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
壁付専用型。
照度センサ付。
センサモード切替可能。
点灯照度調節可能。
消費電力(W)6.4
仕様表ネジ式、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、人感センサ付マルチタイプ
質量(kg)1.2
タイプ壁付専用型、防雨型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×380×220
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)39
光束(Lm)250
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
消費電力(W)64
明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力)
本体別売
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
本体別売
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
LED搭載だから省エネ、長寿命
スイッチONでパッと点灯、すぐ明るい
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質アルミ・ファインホワイト塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)1240
質量(kg)0.6
高さ(mm)1570
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)88.7
光束(Lm)435
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
LED搭載だから省エネ、長寿命
トータルコーディネートで空間を演出
電球の種類電球形LEDランプ
消費電力(W)4.9
仕様コード調節器付、グルーブ押え式、引掛シーリング取付
材質鋼・クロムメッキ仕上げ、飾:木製ナチュラル色塗装、グローブ:ガラス・乳白色消し
幅(mm)135
質量(kg)0.7
高さ(mm)1720
コード長さ(mm)400
色温度(K)2700
取付け方法簡単取付(工具不要)
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱60球W相当
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
人感センサ付きの外玄関灯 センサモード切替可能 絶縁台不要 防雨型 白熱灯60W相当の明るさ 壁付け専用 照度センサー付き
消費電力(W)4.5
材質プラスチック・黒色、パネル:アクリル透明内面消し
幅(mm)113
高さ(mm)135
奥行(mm)144
本体質量(g)600
色温度(K)2700
光源色LED電球色
光源寿命40000時間
光束(Lm)345
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
仕様調光器:併用不可
幅(mm)Φ110
質量(kg)0.2
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
明るさ(W)白熱球60相当
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
皮相電力(VA)7
光束(Lm)395
出幅(mm)3
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)Φ100
埋込高(mm)65
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)68
取付可能天井厚(mm)5~25
1台
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
仕様リニューアルプレート:併用不可、調光器:併用不可
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.2
型防雨・防湿型
タイプベース、高気密SB
電圧(V)100
消費電力(W)4.1
明るさ(W)白熱球60相当
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)7
出幅(mm)3
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
埋込高(mm)87
照射面近接限度(cm)10
配光タイプ散光
LED交換不可
取付必要高(mm)89
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様調光器併用:不可
幅(mm)Φ180
質量(kg)1
高さ(mm)216
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
明るさ(W)白熱球60相当
構造防雨型
本体アルミダイカスト・ブラック塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED電球40形相当
色温度(K)2700
グローブ種別ねじ込式
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
皮相電力(VA)8
光束(Lm)440
演色指数(Ra)80
色(グローブ)ガラス・透明 内面白色塗装
LED交換可能
1台
¥9,398
税込¥10,338
31日以内出荷
多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可
幅(mm)45
全長(mm)1333
高さ(mm)95
備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。
本体アルミ・白色塗装
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)Φ75
適正電圧(V)100
パネルアクリル・乳白色
LED交換不可
調光範囲約1~100%
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、アクリル(乳白消し)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様調光器併用:不可
幅(mm)□620
質量(kg)8.7
タイプスクエアタイプ
電圧(V)100-254
消費電力(W)68
明るさ(W)FHP45×3灯相当
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)125.7
皮相電力(VA)100V/200V/254V:72/71/74
光束(Lm)8550
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)□600
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
1台
¥61,980
税込¥68,178
3日以内出荷
仕様適合調光器:別売
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
消費電力(W)53
明るさ(W)FLR40×4灯相当
本体別売
機能調光・調色:DALI/PWM調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56
演色指数(Ra)82
LED交換不可
入数(本)1
仕様調光器:併用不可
材質セード:ポリカーボネート・乳白色
電圧(V)100-242
機能調光・調色:非調光
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)80
LED交換不可
仕様調光器併用:不可
電圧(V)100-254
本体鋼板・白色塗装
機能調光・調色:非調光
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
出幅(mm)5
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
パネルアクリル・乳白色
枠鋼板・白色塗装
埋込高(mm)140
LED交換不可
薄型化しながらLED特有のまぶしさを緩和しています。均一で柔らかな光を届けます。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
厚みのある透明アクリルセード採用により、高級感を感じさせるデザインです。出幅を抑えたLEDならではの設計です。ダウンライトに比べ施工時間の短縮が可能です。
仕様直付・壁付取付、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)
材質アルミダイカスト(白色塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)
質量(kg)0.3
直径(Φmm)130
高さ(mm)40
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】鋼板・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
タイプボルト取付専用
時間光束維持:60000時間(光束維持率85%)
ランプLED
色温度(K)5000
ワイヤー落下防止ワイヤー付(約600mm)
演色指数(Ra)82
電球LED
色温度(K)2700
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
クラシカルエレガントな空間にコーディネートできる。LEDランプ搭載のベーシックなシャンデリアシリーズです。
仕様取付簡易型、グローブ押え式
材質鋼(金古美色メッキ)、ガラス(乳白色消し)
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40,000時間
曲木の要素を取り入れ、本来の民芸イメージをモダンに調和させたLEDペンダントです。
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ7
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)7.6
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式
適合調光器/AE36745E(別売)
幅(mm)142
質量(kg)1.1
高さ(mm)142
奥行(mm)115
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)54.6
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)415
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6
仕様自動点滅器付、LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
幅(mm)85
質量(kg)3
高さ(mm)85
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)290
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)841
演色指数(Ra)80
LED省エネ特性を活かしたアウトドアポーチ灯です。肉厚でグレード感のあるアクセルセードからの拡散光が印象的です。
消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
幅(mm)142
質量(kg)1.2
高さ(mm)167
奥行(mm)115
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.8
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)415
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82
LEDを光源に使用した角型のガーデンライトです。シンプルながらクオリティの高い仕上がりがお庭の演出をサポート。
消費電力(W)6.6
仕様LED付、電球形LEDランプLDA7(E26)、防雨型、表ネジ式
幅(mm)85
質量(kg)2.9
高さ(mm)85
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)300
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)43.9
光源寿命40000時間
光束(Lm)290
明るさ白熱球60W相当
地上高さ(mm)841
演色指数(Ra)80
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10
仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
質量(kg)3
径(Φmm)250
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)315
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10
仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
質量(kg)2.6
径(Φmm)250
奥行(mm)93
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)340
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10
仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
幅(mm)250
質量(kg)4.3
高さ(mm)250
奥行(mm)99
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)31.5
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)315
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。LEDの特長を活かした薄型設計です。
消費電力(W)10
仕様IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
幅(mm)250
質量(kg)3.7
高さ(mm)250
奥行(mm)93
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)340
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)4.9
仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付
長さ(mm)1500~500
質量(kg)2.9
直径(Φmm)310
高さ(mm)312
タイプフランジ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.6
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)80
白磁の質感と優しい透過柄が、小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17)、白磁、高さ調整対応型
長さ(mm)1500~750
質量(kg)0.6
直径(Φmm)105
高さ(mm)131
タイプフランジ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8
光束(Lm)305
アズワン品番64-9318-34
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)74
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。