エクステリア ポーチ灯
大型のサイズ感と、堅牢な印象のデザインで、集合住宅や大き目の建物にもお使いいただけます。
LEDの特長を活かした薄型設計です。
- 仕様
- IP65相当、器具外結線専用型、防雨・防湿型、表ネジ式
- 質量(kg)
- 3
- 径(Φmm)
- 250
- 消費電力(W)
- 10
- 色温度(K)
- 2700
- 光源色
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 31.5
- 光源寿命
- 40000時間
- LED
- LED一体型
- 光束(Lm)
- 315
- 明るさ
- 白熱球60W相当
- 演色指数(Ra)
- 83
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※調光器との併用はできません。※取付には埋込ボックスが必要です。市販のものを別途お求めください。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ
























