照明器具 :「LED一体型」の検索結果

関連キーワード
403件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED一体型、非調光、逆富士1灯・W230mm、別売連結用部品(AE43614E)、調光器併用不可、100~254V対応タイプ 材質鋼板(白色) 光源寿命40000時間
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様適合調光器別売 材質【本体】アルミ・白色塗装【セード】ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)40 高さ(mm)80 対応DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 時間光束維持:40000時間 ランプLED コネクタ送りコネクタ付 演色指数(Ra)83 調光範囲約1~100%
1台
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 幅(mm)60 高さ(mm)41 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能、送りコネクタ付 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

備考初期照度補正タイプ(76%点灯) 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 機能PWM調光 別売付属品ランプ、適合調光器 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光範囲20~100%
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)22.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイプ逆富士・1灯用 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【セード】ポリカーボネート (乳白色) 幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様調光器併用不可 備考初期照度補正タイプ(76%点灯) 構造防雨・防湿型 対応LEDランプ交換可能 機能非調光 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 反射板鋼板・白色塗装
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)31.9 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】33【200V】34【242V】34 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)48 埋込型 備考回転金具挟込式、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・ホワイトN93塗装 ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)1 演色指数(Ra)93 埋込高(mm)83 LED交換不可 調光範囲約1~100% 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイプ初期照度補正タイプ(76%点灯) 本体鋼・白色塗装 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)1235×220 LED交換可能 調光範囲20~100% 反射板鋼・白色塗装
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コイズミLEDベースライト
エコ商品
仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 高さ(mm)41 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込高(mm)60 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.4 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)41.4 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125.3 皮相電力(VA)【100V】43【200V】44【242V】44 光束(Lm)5190 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光配光 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

仕様調光器併用不可 対応LEDランプ交換可能 機能非調光 ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 幅(mm)60 全長(mm)1522 質量(kg)1.6 半埋込型 高さ(mm)41 備考送りコネクタ付 電圧(V)100-242 本体アルミ・白色塗装 機能調光・調色:DALI調光調色 ランプLED 色温度(K)2700~5000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色~昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)1510×45 埋込高(mm)39 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
52,980 税込58,278
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.2 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)41.3 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)106.2 皮相電力(VA)【100V】42【200V】44【242V】46 光束(Lm)4390 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光 LED交換不可 調光範囲約1~100% 入数(本)1
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷

幅(mm)32 全長(mm)1509 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.4 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)23.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.3 皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25 光束(Lm)2280 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)50 備考直付・壁付・床取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 本体アルミ・白色塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ逆富士・2灯用 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)50 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込型 本体鋼板・白色塗装 適合ランプ別売 出幅(mm)7 パネルアクリル・乳白色 埋込高(mm)130
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)40 材質/仕上【セード】アクリル (乳白色) 取付直付型 高さ(mm)80 備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です 構造防雨・防湿型 本体アルミ・黒色塗装 保護等級IP65 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多様な照明手法が可能なタスク&アンビエント照明。上方は天井に向けた間接照明により空間全体を柔らかに照らします。下方は配線ダクトによるスポットライティングシステムや作業環境を照らすことができるベースライティングシステムとしました。これにより、快適かつ省エネ効果の高いタスク&アンビエント照明を実現しました。「ストレート連結」だけでなく、「L字」や「コの字」などのレイアウト展開が可能なため、幅広い空間に対して柔軟に対応します。
仕様傾斜天井使用不可 幅(mm)45 全長(mm)1333 高さ(mm)95 備考取付にはボルトを使用。取付には吊具(別売)が必要です。連結時は別売連結部品をご使用ください。 本体アルミ・白色塗装 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)82 埋込穴(Φmm)Φ75 適正電圧(V)100 パネルアクリル・乳白色 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅(mm)32 全長(mm)909 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能 消費電力(W)16.3 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.7 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)1365 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷

幅(mm)Φ420 質量(kg)3.6 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ400 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅(mm)□470 質量(kg)4.9 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□450 パネルアクリル・乳白色 アルミ・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)600 質量(kg)0.7 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)16.7 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)124.2 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)2075 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光配光 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)900 質量(kg)0.9 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)24.7 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.1 皮相電力(VA)【100V】26【200V】26【242V】27 光束(Lm)3115 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光配光 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷

仕様信号送りコネクタ付き、送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)1200 質量(kg)1 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 消費電力(W)32.4 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED 色温度(K)2700 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)108.3 皮相電力(VA)【100V】33【200V】36【242V】39 光束(Lm)3510 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 パネルポリカーボネート・乳白色 配光タイプ散光 LED交換不可 調光範囲約1~100% 入数(本)1
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷

幅(mm)32 全長(mm)1209 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)1.2 取付直付型 高さ(mm)55 備考直付・壁付取付可能、DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)18.9 本体アルミ・ホワイトN93塗装 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】20【200V】20【242V】22 演色指数(Ra)93 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-242 消費電力(W)27.6 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 皮相電力(VA)100V/200V/242V:28/31/34 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)120 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプトラフ・1灯用 本体鋼板・白色塗装 対応LEDランプ交換可能 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 演色指数(Ra)83 反射板鋼板・白色塗装
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)Φ160 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) ホワイトN93 種類ウォールウォッシャー 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED ランプ寿命40000時間 出幅(mm)2 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ150 パネルポリカーボネート・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 照射面近接限度(cm)30 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)25 全長(mm)900 材質/仕上【セード】ポリカーボネート (乳白色) 質量(kg)0.6 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)50 消費電力(W)16.3 本体アルミ・白色塗装 機能DALI調光調色 別売付属品適合調光器 モード切替【調色】2700~5000K ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.6 皮相電力(VA)【100V】17【200V】18【242V】17 光束(Lm)2015 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷

幅(mm)□295 質量(kg)2 本体鋼板・白色塗装 別売付属品専用電源ユニット、適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 コネクタ 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□275 パネルアクリル・乳白色 アルミ・白色塗装 埋込高(mm)120 LED交換不可 取付可能天井厚(mm)5~25
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様調光器併用:不可 電圧(V)100-254 本体鋼板・白色塗装 機能調光・調色:非調光 ランプLED 色温度(K)5000 ランプ寿命40000時間 光源色昼白色 出幅(mm)5 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 パネルアクリル・乳白色 鋼板・白色塗装 埋込高(mm)140 LED交換不可
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様送りコネクタ付き 幅(mm)38 全長(mm)600 取付直付・壁付・床取付 高さ(mm)39 備考DALI/PWMはスイッチ切替式ユニット搭載でどちらの信号制御方式にも対応可能 消費電力(W)13.9 本体アルミ・シルバーアルマイト仕上 機能DALI/PWM調光 別売付属品適合調光器 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】15【200V】16【242V】15 明るさハイパワー グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 適正電圧(V)100-242 LED交換不可 調光範囲約1~100%
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)53 明るさ(W)FLR40×4灯相当 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:54/54/56 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様適合調光器:別売 材質セード:ポリカーボネート・乳白色 電圧(V)100-242 消費電力(W)64 明るさ(W)FHF32×4灯相当(定格出力) 本体別売 機能調光・調色:DALI/PWM調光 ランプLED ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)100V/200V/242V:65/64/66 演色指数(Ra)82 LED交換不可 入数(本)1
1本
30,980 税込34,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)