照明器具 :「led照明 コンセント付」の検索結果
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)6
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.5
タイプFL15W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)74.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)470
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
LED流し元灯。LEDのあかりが快適なキッチン空間を演出。
手元が明るく作業しやすい。
明るく爽やかなキッチンへ。
消費電力(W)10.2
仕様押込式
付属品コンセント付(容量1000Wまで)
質量(kg)0.9
タイプFL20W相当
スイッチスイッチ付(全光→消灯)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)621×60×98
色温度(K)5000
取付け方法電気工事必要
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)69.6
光源寿命40000時間
光束(Lm)710
演色指数(Ra)80
取付面位置直付・壁面
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
白磁の質感と優しい透過柄が小さなセードに浮かび上がります。LEDの特性を活かしたコンパクトなボディとセンスの良いセードが織りなすあかりは、和テイストの薫る洋空間などに適しています。
消費電力(W)6
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ6
色温度(K)2800
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)74
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。