照明器具 :「蛍光灯器具 1灯 トラフ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに
長さ(mm)1249
幅(mm)52
全長(mm)1249
質量(kg)1.78
高さ(mm)78
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)13.7
全光束(Lm)2050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)52×1249×78
器具・セットセット品
LED色昼白色
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光束(Lm)2050
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
明るさ(Lm)2050
光色昼白色
演色指数(Ra)84
調光の可否否
1台
¥10,980
税込¥12,078
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。
従来の器具より薄くすっきりとした印象に。
両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに
質量(kg)1.07
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)7.3
全光束(Lm)1050
入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)
配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)
演色指数(Ra)84
1台
¥8,498
税込¥9,348
11日以内出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可
種別40形1灯
長さ(mm)89
形状トラフ型
幅(mm)60
高さ(mm)1246
定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)
口金G13
接続方式直結方式
適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD
器具・セット器具のみ
外装鋼板 白色メラニン焼付
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否否
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。