絞り込み
ブランド
  • エコリカ
  • Panasonic(パナソニック)(306)
  • 三菱電機(28)
  • DNライティング(14)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • DAIKO(大光電機)(10)
  • ハーフェレ(9)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(8)
  • 日動工業(7)
  • 岩崎電気(6)
  • コイズミ(小泉成器)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(6)
  • 東芝ライテック(5)
  • JTT(5)
  • 東京メタル(3)
  • 富士メディシィエ(3)
  • 島田電機(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • マリンテック(2)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 100~242(6)
  • 200(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明器具 :「2v用 LED」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W230 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W230 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
11,980税込13,178
1台
6日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)2.18使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1249×52光束(Lm)4050配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
LEDベースライト 逆富士 Hf32形2灯相当 W230 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf32形2灯相当 W230 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
12,980税込14,278
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)230寸法(mm)230全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)37全光束(Lm)5550入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)5550演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W150 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 FLR40形2灯相当 W150 4050lm/27.4W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)150寸法(mm)150全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)27.4全光束(Lm)4050入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)4050演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 Hf32形2灯相当 W150 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf32形2灯相当 W150 5550lm/37W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
12,980税込14,278
1台
7日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、40形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)1249幅(mm)150寸法(mm)150全長(mm)1249質量(kg)2.18高さ(mm)52使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)37全光束(Lm)5550入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)5550演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W230 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W230 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
9,298税込10,228
1台
6日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに長さ(mm)632幅(mm)230寸法(mm)230全長(mm)632質量(kg)1.4高さ(mm)53使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5全光束(Lm)2200入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)発光色昼白色器具・セットセット品光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)明るさ(Lm)2200演色指数(Ra)84調光の可否
LEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W150 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84 エコリカLEDベースライト 逆富士 Hf16形2灯相当 W150 2200lm/14.5W/昼白色(5000K)/Ra84エコリカ
8,998税込9,898
1台
11日以内出荷
高効率と省エネを実現しましたスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません
用途照明器具の新設、20形蛍光灯器具のリニューアルに質量(kg)1.25使用温度範囲(℃)-20~45消費電力(W)14.5入力電圧(V)AC100~AC242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53光束(Lm)2200配光角度(°)約180(ピーク照度50%の時110)(LEDユニット単体)演色指数(Ra)84
直管形LED専用器具(2灯逆富士)/20形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/20形エコリカ
8,898税込9,788
1台
32日以内出荷
直管形LEDランプ専用器具 逆富士型
種別20形2灯定格電圧(V)AC100/200兼用口金G13外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応
直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形 エコリカ直管形LED専用器具(2灯逆富士)/40形エコリカ
7,398税込8,138
1個
当日出荷
新規導入の方や改装時、劣化した器具の交換の方は専用器具をお勧めします。直結配線されているので、エコリカ直管形LEDランプがそのまま使えます。面倒な改造が不要です。
仕様調光器使用不可種別40形2灯長さ(mm)74形状逆富士型幅(mm)185高さ(mm)1265定格電圧(V)AC100/200 (50Hz/60Hz)口金G13接続方式直結方式適合品番ECL-LD4EGN-R、ECL-LD4EGD-R、ECL-LD4EGN-L3A、ECL-LD4EFAN、ECL-LD40FAN、ECL-LD40FAD、ECL-L4EXW、ECL-L4EXN、ECL-L4EXL、ECL-L4EXD器具・セット器具のみ外装鋼板 白色メラニン焼付RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否
照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら