絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(8,628)
  • ODELIC(オーデリック)(2,044)
  • 三菱電機(1,669)
  • 東芝ライテック(1,445)
  • コイズミ(小泉成器)(1,411)
  • ENDO(遠藤照明)(1,398)
  • DAIKO(大光電機)(955)
  • 岩崎電気(454)
  • 山田照明(190)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(189)
  • オーム電機(134)
  • TOKISTAR(131)
  • HotaluX(ホタルクス)(111)
  • ハーフェレ(111)
  • エスコ(105)
  • 日立(102)
  • アイリスオーヤマ(98)
  • 東京メタル(90)
光色
  • 電球色(1)
電圧(V)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
7,798税込8,578
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
シームレスラインランプ DNライティングシームレスラインランプDNライティング
8,298税込9,128
1個
当日出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
品種シームレスラインランプ
エコラインランプ DNライティングエコラインランプDNライティング
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
品種エコラインランプ
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から19日以内出荷
接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
コネクタ DNライティングコネクタDNライティング
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から19日以内出荷
温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC250V・12A品種3P継源コード
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から19日以内出荷
2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
定格AC125V・12A品種3P電源コード
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から31日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ18種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
28,980税込31,878
1個
19日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
11,980税込13,178
1個
19日以内出荷から30日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ22種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-5℃~-10℃
品種コールドケースランプ
コールドケースランプ DNライティングコールドケースランプDNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷から33日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ コールドケースランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ32mm、曲げ加工可能 使用可能温度範囲:-30℃~-11℃
品種コールドケースランプ
エースラインランプ DNライティングエースラインランプDNライティング
9,998税込10,998
1個
19日以内出荷
ラピッドスタート形蛍光ランプ 紫外線カット サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ(紫外線カット)
LED電源コード DNライティングLED電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
LED器具部品渡りコード DNライティングLED器具部品渡りコードDNライティング
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
LED器具部品電源コード DNライティングLED器具部品電源コードDNライティング
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から19日以内出荷
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A品種電源コード
落下防止金具 4個入 DNライティング落下防止金具 4個入DNライティング
1,098税込1,208
1個
19日以内出荷
屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
品種落下防止パーツ
落下防止金具 DNライティング落下防止金具DNライティング
599税込659
1箱(5個)
19日以内出荷
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種落下防止金具
電源接続用コネクタケーブル DNライティング電源接続用コネクタケーブルDNライティング
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から19日以内出荷
AC100V/200V電源と器具(軒下用)の接続に使用します
定格AC300V・7A品種接続ケーブル
電源コード DNライティング電源コードDNライティング
3,698税込4,068
1個
19日以内出荷
MKコネクタが両側についたコード MKコンセントがついた什器間で電源を送るときに使用します
定格AC125V・12A品種MKコンセント用継線コード
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
15,980税込17,578
1個
19日以内出荷
直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
直流電源装置 DNライティング直流電源装置DNライティング
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
軒下用シームレスラインランプ DNライティング軒下用シームレスラインランプDNライティング
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から19日以内出荷
シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間
品種イーブズ専用ランプ
位相制御調光器 DNライティング位相制御調光器DNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
正位相制御 出力負荷3Aまで 3路スイッチ対応 屋内に設置してください
制御方式位相品種調光器出力の適合負荷3Aまで使用場所屋内入力電圧AC100V
ラインコンセント DNライティングラインコンセントDNライティング
8,398税込9,238
1個
19日以内出荷
ローボルト用ラインコンセント ZLC1系統あたりのLEDモジュール入力電力最大使用W数は105Wまでです 直流電源装置1台につき、ZLCは最大2系統まで接続可能です
定格電圧DC30V品種ラインコンセント定格電流(A)15
マルチカバーシステム DNライティングマルチカバーシステムDNライティング
1,998税込2,198
1個
19日以内出荷
マルチカバーシステム専用構成部品
品種マルチカバーシステム
アルミレール DNライティングアルミレールDNライティング
2,398税込2,638
1個
19日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します アルミレールにコネクタを収納できます
品種アルミレール
TR-FXAS11-1000 DNライティングTR-FXAS11-1000DNライティング
3,598税込3,958
1個
19日以内出荷
直線で取り付ける場合に使用します FXA-S11-WP用
長さ(mm)1000品種アルミレール
LED電源 DNライティングLED電源DNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
LEDモジュール用 非調光・調光兼用 位相制御 調光範囲1%~100% LEDモジュール入力電力24W(22W)まで
容量39VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)位相調光1%~100%入力電圧AC100V
LED器具角度可変取付台座 DNライティングLED器具角度可変取付台座DNライティング
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
照射角度(0°~90°)を調節する場合に使用します
品種角度可変取付台座
LED器具マグネット受け金具 DNライティングLED器具マグネット受け金具DNライティング
559税込615
1個
19日以内出荷
LEDモジュール本体の磁石を利用して取り付ける金具
品種マグネット受け金具
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
29,980税込32,978
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光調色型(5000K~2800K) 調光調色型(5000K~2400K)受注品 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
25,980税込28,578
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 7000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能 【注意】550サイズの取付穴ピッチ、ノックアウト位置は2021年12月生産分(予定)から変更になります
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時20灯以内、AC200V時40灯以内入力電圧AC100~200~242V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
24,980税込27,478
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) 調光兼用型 4000lmクラス LEDモジュール交換型 埋め込み取り付け可能
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内調光方式PWM送り方式【電源】AC100V時25灯以内、AC200V時50灯以内入力電圧AC100~200~242V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
24,980税込27,478
1個
19日以内出荷
TRIM LINE LED照明器具(トリムライン) ライティングダクト型(Plug Series) 本体色ブラック 非調光 光源一体型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】不可入力電圧AC100V調光の可否非調光
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】10灯以内入力電圧AC100V
LED間接器具 DNライティングLED間接器具DNライティング
12,980税込14,278
1個
19日以内出荷
Seamlessline LED照明器具(シームレスライン) SFL Sの40%の明るさ スクエア型カバー 非調光型 コンパクト型
電源内蔵品種建築化照明使用場所屋内送り方式【電源】20灯以内入力電圧AC100V
LEDランプホルダー DNライティングLEDランプホルダーDNライティング
209税込230
1個
翌々日出荷
LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
品種モジュールホルダー
TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティングTB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切りDNライティング
1,298税込1,428
1本
当日出荷
器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
エンドキャップ DNライティングエンドキャップDNライティング
459税込505
1個
19日以内出荷
切断したLEDモジュール端部に指定接着剤で取り付けます FXA-S11-WP用
品種エンドキャップ
照明器具