絞り込み
ブランド
  • DNライティング
  • DAIKO(大光電機)(925)
  • ENDO(遠藤照明)(946)
  • JEFCOM(ジェフコム)(155)
  • Luci(ルーチ)(56)
  • ODELIC(オーデリック)(1,842)
  • Panasonic(パナソニック)(12,405)
  • TOKISTAR(96)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(55)
  • アイリスオーヤマ(59)
  • オーム電機(162)
  • コイズミ照明(1,264)
  • ハーフェレ(115)
  • 三菱電機(9,220)
  • 山田照明(188)
  • 岩崎電気(642)
  • 東京メタル(77)
  • 東芝ライテック(1,292)
  • 青山電陶(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
270件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シームレスラインランプ DNライティング

    シームレスラインランプ

    DNライティング
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    シームレスラインランプ サイズ6種類 太さ20mm 定格寿命20000時間
    品種シームレスラインランプ
  • エースラインランプ DNライティング

    エースラインランプ

    DNライティング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
    品種エースラインランプ
  • エコラインランプ DNライティング

    エコラインランプ

    DNライティング
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    高周波点灯形専用蛍光ランプ サイズ20種類 mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ15.5mm、曲げ加工可能 定格寿命12000時間
    品種エコラインランプ
  • TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り DNライティング

    TB3-LED/SC3-LED用渡りコード DKP2500片切り

    DNライティング
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    欠品中
    器具を連結して電源を送る場合に使用します。(最大10灯以内)
    コード長さ(mm)2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ DNライティング

    コネクタ

    DNライティング
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    お好みの長さの電線(VCTF1.25~または2.0~)を接続し、電源プラグやコネクタ3PTCを取り付けて3P電源コードや3P継線コードとして使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    長さ(mm)11質量(kg)0.067定格AC250V・12A品種コネクタ
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが両側についたコード 什器間で電源を送るときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC250V・12A品種3P継源コード
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    21日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    質量(kg)0.01定格AC125V・5A品種電源コード
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXU-LED用 どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 低背タイプ
    質量(kg)0.9品種直流電源装置使用場所屋内・軒下調光率(%)PWM制御3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力168W(144W)まで
    容量267VA/263VA/267VA品種直流電源装置使用場所屋内、軒下調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242Vエコロジー商品省エネ
  • 軒下用シームレスラインランプ DNライティング

    軒下用シームレスラインランプ

    DNライティング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    シームレスラインランプ イーブズ専用 サイズ4種類 太さ20mm 軒下専用 定格寿命12000時間
    品種イーブズ専用ランプ
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コード
  • LED器具部品渡りコード DNライティング

    LED器具部品渡りコード

    DNライティング
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    AC100V電源と器具の接続に使用します
    長さ(mm)2500定格AC125V・5A品種接続コード
  • LED器具部品電源コード DNライティング

    LED器具部品電源コード

    DNライティング
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種電源コード
  • LED間接器具 DNライティング

    LED間接器具

    DNライティング
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    Seamless type LED照明器具(シームレス タイプ) 調光兼用型 コンパクト型
    品種建築化照明使用場所屋内入力電圧AC100Vエコロジー商品省エネ
  • 片切りコード DNライティング

    片切りコード

    DNライティング
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    21日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    長さ(mm)4500定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • 渡りコード DNライティング

    渡りコード

    DNライティング
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    定格DC24V・2A品種延長コードエコロジー商品省エネ
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接地極付2Pプラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極接地極付コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • 電源コード DNライティング

    電源コード

    DNライティング
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    2Pアース線付プラグと温度ヒューズ内蔵型コネクタ3PTCが一体になったコード 2極コンセントから3Pコンセントへ給電するときに使用します 温度ヒューズは91℃で電流を遮断します
    定格AC125V・12A品種3P電源コード
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    LEDモジュール用 非調光・調光兼用 PWM制御 調光範囲3%~100% LEDモジュール入力電力28W(25.5W)まで
    容量44VA品種直流電源装置使用場所屋内調光率(%)PWM調光3%~100%入力電圧AC100V/AC200V/AC242V
  • 直流電源装置 DNライティング

    直流電源装置

    DNライティング
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    22日以内出荷
    LEDモジュール用 非調光 LEDモジュール入力電力14W(13W)まで
    質量(kg)0.17容量36VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 接続コード DNライティング

    接続コード

    DNライティング
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
    品種接続コードエコロジー商品省エネ
  • 什器コンセント DNライティング

    什器コンセント

    DNライティング
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    トラッキング防止構造、温度ヒューズ内蔵の什器専用コンセント 什器用接地極付2Pコンセント 受電・給電どちらにも使用可能 温度ヒューズ内蔵型
    長さ(mm)63定格電圧AC250V品種MKコンセント定格電流(A)12
  • 延長コード DNライティング

    延長コード

    DNライティング
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ダウンライト用延長コード ショーケース用延長コード 直流電源装置と灯具間を延長する場合に使用します
    定格AC300V・7A品種延長コード
  • マグネット付露出型ラインコン DNライティング

    マグネット付露出型ラインコン

    DNライティング
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    電源コード付マグネット付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
    定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
  • LED渡りコード DNライティング

    LED渡りコード

    DNライティング
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    器具を離して電源を送る場合に使用します
    定格AC125V・5A品種渡りコード
  • LED電源 DNライティング

    LED電源

    DNライティング
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    22日以内出荷
    ダウンライト用 非調光 1灯用
    質量(kg)0.144容量10VA品種直流電源装置使用場所屋内入力電圧AC100V調光の可否非調光
  • LCプラグ DNライティング

    LCプラグ

    DNライティング
    ¥899税込¥989
    1個
    22日以内出荷
    ラインコンセント専用 色はホワイトとブラック
    質量(kg)0.056品種プラグ
  • SC3-LED用渡りコード DNライティング

    SC3-LED用渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    器具間の延長コード。
    定格125V/5A連結数10灯までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂サドル 5個入 DNライティング

    樹脂サドル 5個入

    DNライティング
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    21日以内出荷
    直付(直線・曲線)で取り付ける場合に使用します FXYS-LED用 FXYT-LED用 LEDモジュールのコネクタを背面に収めるスペースを作ることができます どの向き(上・下・横)に取り付けてもモジュールホルダーは不要です 樹脂レールTRP-FXYHと併用できます
    品種樹脂サドルエコロジー商品省エネ
  • 露出型ラインコンセント DNライティング

    露出型ラインコンセント

    DNライティング
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    21日以内出荷
    電源コード付ラインコンセント 合計12Aまで給電可能 縦長のコンパクトなコンセントで、どの位置でも電源が取れる什器専用コンセント
    定格電圧AC125V品種ラインコンセント定格電流(A)12
  • 連結金具 白 DNライティング

    連結金具 白

    DNライティング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    21日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 3面発光器具を連結する際に使用します 器具側面に覆い被せて連結します
    品種連結金具
  • 連結金具 黒 DNライティング

    連結金具 黒

    DNライティング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    21日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 3面発光器具を連結する際に使用します 器具側面に覆い被せて連結します
    品種連結金具
  • 連結金具 DNライティング

    連結金具

    DNライティング
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    21日以内出荷
    TRIMLINE専用吊りパーツ 1面発光器具を連結する際に使用します 器具内部で連結します
    品種連結金具
  • 落下防止金具 5個入 DNライティング

    落下防止金具 5個入

    DNライティング
    ¥919税込¥1,011
    1個
    21日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-T9-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 4個入 DNライティング

    落下防止金具 4個入

    DNライティング
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    21日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S9-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 4個入 DNライティング

    落下防止金具 4個入

    DNライティング
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    22日以内出荷
    屋外用フレキシブルLEDモジュールFXA-S11-WP用
    品種落下防止パーツエコロジー商品省エネ
  • 落下防止金具 DNライティング

    落下防止金具

    DNライティング
    ¥599税込¥659
    1箱(5個)
    22日以内出荷
    LEDモジュールの取付ホルダー 照射方向を自由に変えられます
    品種落下防止金具エコロジー商品省エネ
  • 落下防止サドル 3個入 DNライティング

    落下防止サドル 3個入

    DNライティング
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    21日以内出荷
    上向き・下向き取付する場合に使用 SFL専用
    品種SFL落下防止サドル
  • 落下防止サドル 2個入 DNライティング

    落下防止サドル 2個入

    DNライティング
    ¥789税込¥868
    1個
    21日以内出荷
    上向き・下向き取付可能
    品種SCF落下防止サドル
照明器具