照明器具 :「2v用 LED」の検索結果
什器用
100V仕様
ユニバーサルタイプ
1/2ビーム角25°
100V直結・電源装置不要で簡単施工
ディスプレイに最適
首振り30°
長さ(mm)25
質量(kg)0.16
電源内蔵
品種ダウンライト(100V仕様)
全光束(Lm)280
埋め込み深さ(mm)50
入力電流(A)0.05(調光器非接続時は0.04)
使用場所屋内(什器用)
調光方式位相
埋込穴(Φmm)75
入力電圧AC100V
入力電力(W)5.0(調光器非接続時は4.2)
調光器からの調光・調色信号線の接続(器具)に使用します
長さ(mm)2500
定格DC24V・2A
品種調光調色信号接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
21日以内出荷
器具(軒下用)を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC60V・2A
品種調光信号渡りケーブル
定格DC24V・2A
RoHS指令(10物質対応)対応
器具を離して調光・調色信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A
品種調光調色信号渡りコード
調光器からの調光信号線の接続(軒下用器具)に使用します
定格DC60V・2A
品種調光信号接続ケーブル
調光・調色LEDモジュール用
LEDモジュール間を延長する場合に使用します
質量(kg)0.001
定格DC24V・2A
品種延長コード
調光・調色LEDモジュール用
PWM調光・調色ドライバとLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)3000
質量(kg)0.001
定格DC24V・2A
品種接続コード
1個
¥2,198
税込¥2,418
21日以内出荷
1個
¥689
税込¥758
21日以内出荷
1灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500
定格DC24V・2A
品種延長コード
1個
¥1,498
税込¥1,648
21日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。