照明器具 :「LED 5V」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DNライティングLED渡りコード
器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DNライティングLED渡りコード
AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500 品種接続コード
1個
2,498 税込2,748
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DNライティングLED電源コード
LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種電源コード
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLED渡りコード
器具(たなライト)を連結して電源を送る場合に使用します サイズ40にBK(ブラック・黒)はありません
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
999 税込1,099
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DNライティングLED部品延長ケーブル
LEDモジュール(屋外用)間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500 定格DC30V・5A 品種延長ケーブル
1個
3,098 税込3,408
21日以内出荷

DNライティングLED部品接続ケーブル
多灯用直流電源装置とLEDモジュール(屋外用)の接続に使用します
長さ(mm)1000 定格DC30V・5A 品種接続ケーブル
1個
2,098 税込2,308
21日以内出荷

器具間の延長コード。
定格125V/5A 連結数10灯まで RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LCプラグ付でラインコンセントから電源を取る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種電源コード
1個
1,498 税込1,648
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

器具を離して電源を送る場合に使用します
定格AC125V・5A 品種渡りコード
1個
969 税込1,066
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100V電源と器具の接続に使用します
長さ(mm)2500 定格AC125V・5A 品種接続コード
1個
2,498 税込2,748
21日以内出荷

LEDモジュール用 直流電源装置とLEDモジュールの間に接続 段調光(10%、30%、60%、100%) LEDモジュール入力電力240Wまで
質量(kg)0.08 品種段調光アダプタ 入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで 使用場所屋内 調光率(%)60%、30%、10%、100%
1個
4,798 税込5,278
21日以内出荷

LEDモジュール用 調光 位相制御 1%(0%)~100%
質量(kg)0.13 品種位相調光ドライバ 入力【DC電源】DC24V±5%、10Aまで 使用場所屋内 調光範囲位相1%(0%)~100%
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

DNライティングPWM調光ドライバ
LEDモジュール用 調光・調色 PWM制御 5%~100% LEDモジュール入力電力105Wまで
品種PWM調光・調色ドライバ 入力【DC電源】DC24V±5%、6.25Aまで 使用場所屋内 調光範囲PWM5%~100%
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷

DNライティング延長コード
LEDモジュール間を延長する場合に使用
長さ(mm)500 定格DV24V・5A 品種延長コード
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷

DNライティング延長コード
LEDモジュール間を延長する場合に使用します
長さ(mm)500 定格DV24V・5A 品種延長コード
1個
799 税込879
21日以内出荷

DNライティング片切り接続コード
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
長さ(mm)4500 定格DC24V・5A 品種接続コード
1個
1,898 税込2,088
21日以内出荷

DNライティング接続コード
多灯用直流電源装置とLEDモジュールの接続に使用します
品種接続コード
1個
1,198 税込1,318
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)