LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
アウトドアライト/人感センサー付タイプ/ダウンライト/連動ON-OFFタイプⅢDAIKO(大光電機)5日以内出荷
仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで付属品エリアマスク付属、拡散パネル付材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)高さ(mm)40径(Φmm)134電圧(V)AC100保護構造防雨形定格寿命(時間)光源寿命50,000時間機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間器具・セットセット品点灯保持時間10秒・60秒・180秒色(本体)白演色指数(Ra)83調光の可否否
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります