電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
仕様●本体:ステンレス シルバー塗装●※LSM-BWB01と組み合わせてご使用ください。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×60×487
埋め込み深さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック シルバー塗装。省令準耐火・高気密
色器具:シルバー
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)18
埋込穴(Φmm)51×71
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック 黒塗装。省令準耐火・高気密
色器具:黒
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)18
埋込穴(Φmm)51×71
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
LED専用調光器 逆位相タイプ 300VA用。容量300VA。LED専用。3路オフライトスイッチ付。1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。プラスチック ダークブラウン塗装。省令準耐火・高気密
色器具:ダークブラウン
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)18
埋込穴(Φmm)51×71
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
仕様専用信号線CPEVΦ0.9~1.2(総配線長100mまで)
材質プラスチック
寸法(mm)埋込穴:51×71 、出:18
電圧(V)AC100
スイッチ3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧(V)AC100専用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
寸法(幅W×高さH)(mm)70×120
埋め込み深さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
埋込穴(Φmm)51×71
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
埋め込み深さ(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
埋込穴(Φmm)97×90
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)116×120
埋め込み深さ(mm)46
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
埋込穴(Φmm)97×90
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)22/23(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)32/33(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)64
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)64/66(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
電圧(V)AC100専用
寸法(幅W×高さH)(mm)208×120
埋め込み深さ(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)13
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)68
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命40000時間
容量(VA)70(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5800
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)42
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
容量(VA)43/44(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3900
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2910
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40000時間
容量(VA)58/57(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4850
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)21
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
光源寿命40000時間
容量(VA)23/22(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1940
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。