照明器具 :「強化ガラス」の検索結果

蛍光灯器具/高天井照明器具では蛍光灯を含む照明器具を使うために必要なスイッチやソケット、ランプアダプタなどの部品や設備などを取り扱うカテゴリです。蛍光灯とは紫外線に反応して光るようになっているガラス管の内部に、紫外線を発生させることにより発光する仕組みになっているランプのことを言います。そして高天井照明器具とは、工場や大型の施設などの天井が高く広いスペースに取り付けられる照明器具のことを言います。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイプスパイクタイプ 電圧(V)AC100専用 首振角度(°)両側90 回転360 取付場所埋込専用 埋め込み深さ(mm)116 ケーブルキャブタイヤケーブル5m付 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)48×101×109 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
13,900 税込15,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仕様LED交換可 寸法(Φ×高さH)(mm)90×160 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.1
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 防水防雨形
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 径(Φmm)86 埋め込み深さ(mm)94 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)75 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/灯具:鋼板 白塗装/強化ガラス 透明 径(Φmm)112 首振角度(°)片側のみ30・回転360 埋め込み深さ(mm)117 光源寿命30000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否非調光/調光 防水防雨形・防湿形 取付可能天井厚(mm)1~25 近接限度距離(m)0.1
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

仕様LED交換可、調光器別売 寸法(mm)吊高55 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100専用 直径×長さL(Φmm×mm)48×101 首振角度(°)両側90 回転360 取付場所天井付・壁付・床付兼用 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、黒コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

仕様LED交換可、白コーン、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミ/強化ガラス 透明 白(ホワイト93) 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷

仕様LED交換可、シルバーマットコーン、調光器別売 径(Φmm)67 電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)107 容量(VA)5 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)60 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル25° 従来光源Φ35・12Vダイクロハロゲン35W相当
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、埋込必要深180mm 材質ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 消費電力(W)4.2 ランプランプ付 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)180 光源色電球色 光源寿命光源寿命40,000時間 容量(VA)7 色(本体)ステンレスヘアライン 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
17,900 税込19,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9 色温度(K)2700 容量(VA)15 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/フットライト
エコ商品
電圧(V)AC100専用 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)2700 電圧(V)AC100 色(本体) 器具・セットセット品 光源色電球色 LED交換
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電圧(V)AC100 保護構造防雨形 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/レンジフード用照明
エコ商品
シルバー 電圧(V)DC24専用 最高使用温度(℃)55 光源寿命50000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 防水防雨・防湿・防塵形
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高さ(mm)145 タイプフランジタイプ 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 取付場所天井付・壁付・床付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 消費電力(W)18.2 容量(VA)32 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 従来光源CDM-T35W相当
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 寸法(mm)出400 取付方式ボルト取付専用 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)99 寸法(幅W×高さH)(mm)345×103 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)99(100V/200V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源メタルハライドランプ250W相当
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 寸法(mm)出366 取付方式ボルト取付専用 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)73 寸法(幅W×高さH)(mm)268×73 首振角度(°)壁向60 ・外向90・回転330 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)74(100V)/76(200V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T150W相当
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4、調光器併用不可 取付方式ボルト取付専用・直付 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)36 首振角度(°)上方90・下方20・回転350 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)36/36/39(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)160×234×237 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2、調光器併用不可 取付方式ボルト取付専用・直付 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)21 首振角度(°)上方90・下方20・回転350 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)22(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)125×211×211 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出194 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)26.2 寸法(幅W×高さH)(mm)197×80 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)27/28/29(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出201 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)61.5 寸法(幅W×高さH)(mm)238×92 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)63/65/68(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T150W相当
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出201 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)86.5 寸法(幅W×高さH)(mm)238×92 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)88/88/90(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源メタルハライドランプ250W相当
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/投光器
エコ商品
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明 グレー 電圧(V)AC100/200/242兼用 首振角度(°)上方80 ・下方60 取付場所床付・壁付兼用 色温度(K)5000 配光角度(°)20 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください) ポール収納ポール内径Φ105.3以上 グリーン購入法適合 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)