10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)アウトドアライト/投光器
エコ商品
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明 グレー 電圧(V)AC100/200/242兼用 首振角度(°)上方80 ・下方60 取付場所床付・壁付兼用 色温度(K)5000 配光角度(°)20 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください) ポール収納ポール内径Φ105.3以上 グリーン購入法適合 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出194 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)26.2 寸法(幅W×高さH)(mm)197×80 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)27/28/29(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出201 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)61.5 寸法(幅W×高さH)(mm)238×92 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)63/65/68(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T150W相当
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可 寸法(mm)出201 電圧(V)AC100/200~242兼用 消費電力(W)86.5 寸法(幅W×高さH)(mm)238×92 首振角度(°)壁向90・外向90・回転180(片側90) 防塵防水性能IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 容量(VA)88/88/90(100V/200V/242V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 調光の可否非調光 耐雷サージ15kV(コモンモード) 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源メタルハライドランプ250W相当
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4、調光器併用不可 取付方式ボルト取付専用・直付 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)36 首振角度(°)上方90・下方20・回転350 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)36/36/39(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)160×234×237 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2、調光器併用不可 取付方式ボルト取付専用・直付 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)21 首振角度(°)上方90・下方20・回転350 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)22(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)125×211×211 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 寸法(mm)出366 取付方式ボルト取付専用 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)73 寸法(幅W×高さH)(mm)268×73 首振角度(°)壁向60 ・外向90・回転330 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)74(100V)/76(200V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T150W相当
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、LZ1、調光器併用不可 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 色温度(K)2700 光源寿命40000時間 容量(VA)18/21/23(100V/200V/242V) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 寸法(mm)出400 取付方式ボルト取付専用 電圧(V)AC100/200兼用 消費電力(W)99 寸法(幅W×高さH)(mm)345×103 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)99(100V/200V) 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源メタルハライドランプ250W相当
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)