ベースライト/ArchitectBaseLineMiniDAIKO(大光電機)4日以内出荷
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100専用ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
ダウンライト/フィールプラス調色調光DAIKO(大光電機)4日以内出荷
ランプLED内蔵色温度(K)Azure色~2700光色Azure色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93調光の可否調色調光(PWM調色調光)
LED屋外スパイクライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
電圧(V)AC100埋め込み深さ(mm)116RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否非調光
LED屋外シーリングDAIKO(大光電機)4日以内出荷
取付カバー回転式電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LED間接照明DAIKO(大光電機)4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83
LEDスポットライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)24.9電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)156.2光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)3890従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形箱型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)13.6電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)147光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2000従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
LEDベースライトDAIKO(大光電機)4日以内出荷
LED交換可ボルト取付専用■断熱施工天井面取付可能■調光器併用不可■IP23傾斜天井可能器具色:白配光角:70°-60°防雨形逆富士型本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89消費電力(W)16.7電源AC100-242V取付場所天井付・壁付兼用ランプランプ別梱包色温度(K)5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)149.7光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応調光方式非調光電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)2500従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
リモコンスイッチDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)当日出荷
仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ材質プラスチック 白寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10質量(kg)0.2
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
流し元灯コイズミ税込¥8,798¥7,998
ブラケットコイズミ税込¥5,718~¥5,198~
セードコイズミ税込¥1,758~¥1,598~
ペンダントコイズミ税込¥8,688~¥7,898~
投光器コイズミ税込¥58,278~¥52,980~