照明器具 :「LED 板」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電圧(V)AC100
埋め込み深さ(mm)116
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否非調光
取付A03/E08
電圧(V)AC100
消費電力(W)6.5
光源白熱灯60W相当
寸法(Φ×mm)150×出59
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
容量(VA)11
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
省エネ、長寿命が魅力のLEDを採用したシーリングライト。
長時間点灯することが多いリビングや寝室の主照明に最適です。
適合~8畳
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
適用畳数8畳
仕様バッテリーモニター付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
保守率0.92
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプランプ付
LEDLED交換可
調光の可否否
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様LED交換可、高気密SGⅠ形
材質枠:アルミ板 白塗装
径(Φmm)116
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
埋め込み深さ(mm)100
容量(VA)7
取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25
色(本体)白
配光角度(°)配光角:60
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)100
従来光源40W形
径(Φmm)86
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)4.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)111
光源寿命40000時間
容量(VA)7
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
埋込穴(Φmm)75
調光の可否非調光
防水防雨形・防湿形
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源40W形
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
機能点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプランプ付
LEDLED交換可
点灯保持時間60秒
調光の可否否
仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能
電圧(V)AC100~242
ランプランプ別梱包
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
電圧(V)AC100~242
ランプランプ別梱包
色(本体)白
配光角度(°)配光角:70-60
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質本体:アルミ型材 白塗装/反射板:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100専用
取付場所ダクト取付専用
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
可動範囲(°)灯具:各90
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白
色白
埋め込み深さ(mm)65
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能天井厚(mm)30以下
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白
寸法(mm)出16
色白
埋め込み深さ(mm)25
光源寿命50000時間(光束維持率90%)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠:鋼板 白塗装/反射板:カラー鋼板 白/ルーバー:鋼板 白塗装
色白
埋め込み深さ(mm)65
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
取付可能天井厚(mm)30以下
RoHS指令(10物質対応)対応
埋込穴(Φmm)13
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、800クラス、配線ダクト取付用、高演色形クラス2、プラグタイプ、ガラスパネル付
電圧(V)AC100専用
直径×長さL(Φmm×mm)55×100
首振角度(°)両側上向き30・下向き90・回転360
光源寿命40000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
電圧(V)AC100
ランプLED内蔵
LEDLED交換不可
演色指数(Ra)83
調光の可否否
タイププラグタイプ
電圧(V)AC100
取付場所天井付・壁付兼用
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
寸法(Φmm)137
首振角度(°)片側35・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)125
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.3
従来光源CDM-T70W相当
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様制御レンズ付
直径(Φmm)65
高さ(mm)150
電圧(V)AC100
消費電力(W)5.8
取付場所直付専用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.6
容量(VA)7
光束(Lm)340
高さ調節吊高さ調節可能
LED寿命(時間)40000
調光方式位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調光の可否可
従来光源ダイクロハロゲン50W相当
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
容量(VA)11
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
従来光源白熱灯60W相当
寸法(Φmm)110
首振角度(°)片側35・20
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)1~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
寸法(Φmm)85
首振角度(°)片側30・15
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)75
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
傾斜天井取付角度(°)30まで取付可能
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.1
従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当
高さ(mm)145
タイプフランジタイプ
電圧(V)AC100
保護構造防雨形
取付場所天井付・壁付・床付兼用
ランプLED内蔵
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)83
調光率(%)1~100
調色の可否否
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。