LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時3580lm・22.4W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)32.5
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)154.7
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)33.9/33.6/33.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5030
従来光源Hf32W形×2灯 定格出力相当
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時4770lm・29.3W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)43
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)155.8
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)45.2/44.4/45(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)6700
従来光源Hf32W形×2灯 高出力相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時2770lm・17.2W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)24.9
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)156.2
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)25.8/25.8/26.1(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3890
従来光源FL40W形×2灯 節電タイプ
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。箱型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅70 長1250 高88
消費電力(W)13.6
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2000
従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1780lm・11.8W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)16.7
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)149.7
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)17.2/17.4/17.9(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2500
従来光源Hf32W形×1灯 定格出力相当
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
LED交換可。ボルト取付専用。■断熱施工天井面取付可能。■調光器併用不可。■IP23。傾斜天井可能。器具色:白。配光角:70°-60°。防雨形。逆富士型。本体:鋼板 白塗装/カバー:ポリカーボネート(乳白)。光源寿命:40,000時間(光束維持率85%)。※壁スイッチ操作により定格モードと節電モード70%の切り替えが可能です。節電時1420lm・9.7W。※エントランス部や共用廊下などの軒下で使用できる器具です。※消費電力、固有エネルギー消費効率は200V時の値です。注)水が直接当たる場所では使用できません。
寸法(mm)(器具)幅150 長1250 高89
消費電力(W)13.6
電源AC100-242V
取付場所天井付・壁付兼用
ランプランプ別梱包
色温度(K)5000K
エネルギー消費効率(Lm/W)147
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式非調光
電圧×電流(VA)14.3/14.6/14.8(100V/200V/242V)
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2000
従来光源FL40W形×1灯 節電タイプ
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様バッテリーモニター付
ランプLED内蔵
色温度(K)5000
光源色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)70
保守率0.92
電圧(V)AC100-242
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1212×49
RoHS指令(10物質対応)対応
取付天井・壁(横向)・床付兼用
電圧(V)AC100/200/242兼用
ランプLED・電源内蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
調光の可否調色調光(PWM調色調光)
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)41
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
光源寿命40000時間
容量(VA)43(100V/200V)
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40000時間
容量(VA)58/57(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4850
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)68
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命40000時間
容量(VA)70(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5800
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)22/23(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)42
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)92.8
光源寿命40000時間
容量(VA)43/44(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3900
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)21
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
光源寿命40000時間
容量(VA)23/22(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1940
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)64
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)64/66(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2910
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100-242
寸法(Φ×高さH)(mm)□600×59
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来光源FHP45W×4灯相当
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
光源寿命40000時間
容量(VA)32/33(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1200タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)100
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)3300
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
埋め込み深さ(mm)225
光源寿命40000時間
容量(VA)54/56(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L900タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)21
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.8
光源寿命40000時間
容量(VA)23/22(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2180
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)54
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)89.8
光源寿命40000時間
容量(VA)58/57(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4850
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)21
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)92.3
光源寿命40000時間
容量(VA)23/22(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1940
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット)
色白
電圧(V)AC100-242
寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
従来光源FHP32W×3灯相当
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
光源寿命40000時間
容量(VA)12/14(100V/200V)
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)33
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×897×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)88.1
光源寿命40000時間
容量(VA)35(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)2910
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)90.8
光源寿命40000時間
容量(VA)12/13(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1090
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L1500タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)42
機能調色機能付(5000K~2700K)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1486×64
色温度(K)5000~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)103.5
光源寿命40000時間
容量(VA)43/44(100V/200V)
配光角度(°)80-60
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)4350
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・埋込、調光器別売、L1800タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白/埋込BOX:アルミ型材 シルバーアルマイト
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)68
機能調色機能付(5000K~2700K)
色温度(K)5000~2700
埋め込み深さ(mm)225
エネルギー消費効率(Lm/W)87.8
光源寿命40000時間
容量(VA)70(100V/200V)
配光角度(°)65
光色昼白色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)5800
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
仕様LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用・吊下げ、調光器別売L600タイプ
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)22
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×604×64
光源寿命40000時間
容量(VA)22/23(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)64
光源寿命40000時間
容量(VA)64/66(100V/200V)
配光角度(°)65
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白
色シルバーアルマイト
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)32
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)37×1191×64
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-60
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光率(%)5~100
調光の可否調光(PWM調光)
近接限度距離(m)0.1
1
2
3
4
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。