41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
19,900 税込21,890
取扱い終了
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:白。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間
長さ(mm)540 幅(mm)540 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.1 容量(VA)46 光束(Lm)5300 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品
LED交換不可。クイック取付式。■プルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態。■調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)。■調光機能付 調光10段切替(5%~100%)。■保安灯2段階調光。■消費効率昼白色時。■調光器併用不可。■シーンコントローラーは使用できません。器具色:チャコールグレー。10~12畳。枠:布(コーティング加工)/カバー:アクリル乳白(マット)。光源寿命:40,000時間。ダウンロード。ALL。。製品 小組 照度分布図 取付図。slide 1 of 1。。。。slide 1 of 1。。。。BIM CAD/姿図 仕様図 取説 配光。。。。。。。。。。。。。。。。。。。選択した項目を一括ダウンロード。器具色違い。DCL-41344 白
長さ(mm)545 幅(mm)545 高さ(mm)184 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)112.3 容量(VA)46 光束(Lm)5000 LED寿命(時間)40000 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式調色調光(リモコン調光) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

DAIKO(大光電機)LEDスポットライト
エコ商品
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用 取付場所天井付・壁付兼用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光) 近接限度距離(m)0.1
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。白コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:白。配光角:60°。枠:鋼板 白塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDベースライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品
LED交換不可。黒コーン。■色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)。■調光可能(1%~100%)。※壁スイッチで色温度のみ切替可能。■調光には適合調光器(別売)をご使用ください。■シーンコントローラーは使用できません。傾斜天井にも使用可能(55°まで)。器具色:黒。配光角:60°。枠:鋼板 黒塗装/アクリル 乳白(マット)。光源寿命:50,000時間。近接限度距離:0.1m。■取付可能天井厚5~25mm。■拡散パネル付
寸法(mm)(器具)径Φ116 埋込穴Φ100 埋込深71 電源AC100V専用 取付場所埋込専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700K・3500K・5000K 光色電球色・温白色・昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED交換可、調光器別売 タイププラグタイプ 取付方式配線ダクト取付用 首振角度(°)首振90・回転360 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LED交換可、フランジ取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高115 タイプフランジタイプ 直径×長さL(Φmm×mm)38×66 首振角度(°)首振90・回転360 取付場所天井付・壁付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100専用 埋め込み深さ(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 乳白 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×426×20 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED交換可 電圧(V)AC100 ランプランプ付 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様LED交換可、断熱施工天井面取付可能 電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電圧(V)AC100~242 ランプランプ別梱包 色(本体) 配光角度(°)配光角:70-60 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質枠:プラスチック 白/カバー:アクリル乳白(マット) 電圧(V)AC100-242 寸法(Φ×高さH)(mm)□500×59 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 従来光源FHP32W×3灯相当
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 電圧(V)AC100専用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 従来光源白熱灯100W相当
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)心地いいあかり 14畳用
エコ商品
実用の光と癒しの光を両立する4つの点灯パターン。 全灯時は最大14畳の明るさを確保。お部屋全体に明るさが広がります。 下点灯時は作業に必要な光を確保。上点灯時は天井面に広がる電球色の間接光が癒しのお部屋を演出。
消費電力(W)58 仕様プルレススイッチ付 適合~14畳 質量(kg)5.0 高さ(mm)170 適合範囲~14畳 色温度(K)(電球色)2700、(昼白色)5000~ 光源色電球色、昼白色 点灯方向全灯(直接光+間接光)、下点灯(直接光)、上点灯(間接光)、保安灯(直接光) LED寿命(時間)40000 光色電球色+昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式10段階調光 演色指数(Ra)83 調光の可否 適用畳数14畳 スイッチ種類リモコン、壁スイッチ LED交換不可
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
67,980 税込74,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 LED寿命(時間)40000 調光の可否 調色の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 寸法(Φmm)205 埋め込み深さ(mm)186 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)175 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 寸法(Φmm)280 埋め込み深さ(mm)196 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)250 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付方式クイック取付式 電圧(V)AC100 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 寸法(Φmm)230 埋め込み深さ(mm)189 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)200 取付可能天井厚(mm)2~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)176 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 カットオフアングル15° 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 配光角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)176 光源寿命40000時間 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)176 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 カットオフアングル15° 従来光源CDM-TP150W相当
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)140 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V) クラス5500クラス 配光角度(°)35 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:173 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装 白(ホワイト93) 径(Φmm)140 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)45 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 容量(VA)46/47/48(100V/200V/242V) クラス5500クラス 配光角度(°)70 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 パネルガラスパネル付 埋込高(mm)必要高:173 調光の可否非調光 防水防雨形 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP150W相当
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)
材質アクリル 乳白(マット) 電圧(V)AC100 消費電力(W)44.5 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 取付場所直付専用 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 光源色昼光色~電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3 容量(VA)46 色(本体)乳白 光束(Lm)5800 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)5~100 調光の可否 適用畳数12~16畳 調色の可否
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態 ランプLED内蔵 色温度(K)6500~2700 高さ調節吊高さ調節可能 演色指数(Ra)83/83
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、3500/4500クラス、シルバーマットコーン、ガラスパネル付(消し) 材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 寸法(Φmm)115 埋め込み深さ(mm)159 光源寿命40000 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-TP70W相当
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

径(Φmm)110 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.1 埋め込み深さ(mm)76 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル拡散パネル付 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 防水防雨・防湿形 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバーアルマイト消し 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)75 埋め込み深さ(mm)173 光源寿命40000時間 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル15° 近接限度距離(m)0.2 従来光源メタルハライドランプ250W相当
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)