照明器具 :「LED DC24」の検索結果
特価
本日8月20日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL840タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)16.5
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL1150タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)21.7
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL280タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)6.7
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL1500タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)28
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
色アルマイト
タイプL500タイプ
取付方式壁付(横長付専用)
電圧(V)DC24専用
消費電力(W)10.3
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10
光源寿命40000時間
容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
近接限度距離(m)0.1
角度調節角度調整不可(オプション含む)
色シルバー
電圧(V)DC24専用
最高使用温度(℃)55
光源寿命50000時間
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)93
調光の可否非調光
防水防雨・防湿・防塵形
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 消し
幅(mm)26
高さ(mm)8
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:ポリカーボネート 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)80-70
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)100
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
角度調節角度調整不可(オプション含む)
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売
材質本体:プラスチック 乳白
色乳白
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
防塵防水性能IP65
光源寿命40000時間
配光角度(°)70-60
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)150
演色指数(Ra)82
連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む)
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
防水防雨形・防湿形
材質本体:軟質アクリル 透明
色透明
電圧(V)DC24専用
機能調色機能付(2700K~1900K)
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
色温度(K)2700~1900
光源寿命40000時間
配光角度(°)60
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
最小取付半径(mm)50
演色指数(Ra)86~65
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線・PWM調色調光)
近接限度距離(m)0.2
材質本体:シリコン 透明
電圧(V)DC24専用
取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:プラスチック 乳白
幅(mm)29
高さ(mm)20
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
調光の可否調光/非調光兼用
調色の可否否
調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります)
傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可
材質本体:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)DC24
保護構造防雨・防湿形
色温度(K)2700
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。