照明器具 :「LED管」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様LED交換可、ボルト取付専用、別売適合ユニットLZA-93082WE/YE LZA-93081WE/YE LZA-93080WE/YE LZA-93079WE/YE LZA-93078WE/YE LZA-93077WE/YE、100V~242V、断熱施工天井取付可能、調光器併用不可、節電モード付(明るさ約70%) 取付場所天井・傾斜天井・壁(縦向・横向)付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨・防湿形
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト/ArchitectBaseLineMini
エコ商品、RoHS
仕様●LED交換不可●木ネジ取付専用●調光可能(5%~100%)●シーンコントローラー別売●器具色:白●配光角:80°-60°●本体:アルミ型材 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白●光源寿命:40,000時間●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●※電源接続時には必ず、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。 取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100専用 ランプLED内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付天井・壁(横向)・床付兼用 電圧(V)AC100/200/242兼用 ランプLED・電源内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調色調光(PWM調色調光)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト
仕様断熱施工天井面取付可能 材質鋼板 白塗装 形式天井直付型 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト
材質鋼板 白塗装 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)ベースライト
材質鋼板 白塗装 定格電圧(V)AC100~242 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDダウンライト
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (652種類の商品があります)

棚付けタイプの流し元灯。薄さ25mmの超薄タイプ。直管蛍光灯20W相当の明るさ。LED内蔵。棚下付専用。取付方法:電気工事 要
消費電力(W)12 質量(kg)0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×25×85 光源LED(昼光色) 色温度(K)6500 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 色(本体) 色(カバー)乳白 光束(Lm)器具:1040 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシーリング
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1台
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)人感センサー付ダウンライト
エコ商品
定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 取付可能厚(mm)天井:5~25 演色指数(Ra)83
1個
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

仕様接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ 材質プラスチック 白 寸法(mm)幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10 質量(kg)0.2
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

付属品拡散パネル付 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 器具・セットセット品 色温度(K)3500 光源色温白色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83
1台
特価
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 径(Φmm)111 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 埋め込み深さ(mm)80 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED屋外シーリング
エコ商品、RoHS
取付カバー回転式 電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様動作切替リモコン付(自動・連続・切) 材質プラスチック 白 寸法(mm)径Φ100 高35 容量接続可能容量 LED1台~560VAまで 電球形蛍光灯10W形・15W形11灯まで、25W形7灯まで 蛍光灯 インバータタイプ240Wまで 銅鉄タイプ350Wまで(低力) 白熱灯700Wまで 電圧(V)AC100 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)、点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分) 色(本体)
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷

仕様送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで 蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで 付属品エリアマスク付属、拡散パネル付 材質本体:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット) 高さ(mm)40 径(Φmm)134 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 機能点灯照度調節機能付(暗・明)、強制ON機能1時間 器具・セットセット品 点灯保持時間10秒・60秒・180秒 色(本体) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品拡散パネル付 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)137 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)光源寿命50,000時間 機能点灯照度調節機能付(暗・明・切) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)100 光源色電球色 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 点灯保持時間1分・3分※8hタイマー設定時1分固定 色(本体) 配光角度(°)配光角:60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)