絞り込み
光色
- 昼白色(31)
- 温白色(15)
- 白色(24)
- 電球色(152)
電圧(V)
- 100(135)
- 100~240(7)
- 100~242(19)
- 200(9)
- 240(3)
- 242(3)
消費電力(W)
- 5未満(29)
- 5~10未満(63)
- 10~20未満(32)
- 20~30未満(25)
- 30~40未満(22)
- 40~50未満(9)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(12)
- 200~300未満(1)
- 300~400未満(1)
ブランド
- 山田照明
- Panasonic(パナソニック)(16,280)
- 三菱電機(8,830)
- ODELIC(オーデリック)(1,813)
- コイズミ照明(1,329)
- 東芝ライテック(1,295)
- ENDO(遠藤照明)(953)
- DAIKO(大光電機)(950)
- 岩崎電気(840)
- DNライティング(271)
- JEFCOM(ジェフコム)(239)
- オーム電機(159)
- HotaluX(ホタルクス)(116)
- ハーフェレ(112)
- 日立(100)
- 東京メタル(92)
- アイリスオーヤマ(90)
- TOKISTAR(89)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(74)
- ブランドをもっと見る

ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥5,798~税込¥6,378~1個5日以内出荷白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト ZM
山田照明¥18,980税込¥20,8781台当日出荷スチール棚にはマグネットにて設置できます。スチール以外の場所には取付ネジで設置できます。用途書斎・インテリア・オフィスに。付属品木ネジ材質アルミ、樹脂長さ(mm)15幅(mm)41全長(mm)525高さ(mm)15品名Z-LIGHT取付方式マグネット・木ネジ奥行(mm)41電源(V)100電圧(V)100消費電力(W)14コード長さ(m)2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)73明るさ(Lm)1022標準消費電力料金(円/h)0.37スイッチング電圧(V)100エコロジー商品省エネ
スタンド用セード
山田照明¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷ベーシックな布セード。シンプルで落ち着きのある色合い。リビングとダイニングの境に置けば、どちらにも奥行き感が広がります。オフホワイト色は綿100%で素朴な風合い。どんなインテリアにも合います。仕様スタンド用シェード
スタンド
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否否エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から5日以内出荷極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否可
軒下ダウンライト
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否可
ダウンライト 人感センサ付
山田照明¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から15日以内出荷業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト・バスルームライト
山田照明¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
山田照明¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。材質/仕上乳白ガラス(消し)質量(kg)1電圧(V)100専用消費電力(W)4.2口金E17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.6LEDLED電球光束(Lm)322LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
ガーデンライト
山田照明¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。電圧(V)100専用耐水性防雨取付方式工事色温度(K)3000演色指数(Ra)80LEDLED一体型従来光源白熱60W相当光源寿命40000径(Φmm)100光源色電球色調光の可否否
屋外スポットライト
山田照明¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。電圧(V)AC100耐水性防雨取付方式工事演色指数(Ra)83光源色電球色LED寿命(時間)40000
ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト
山田照明¥34,980~税込¥38,478~1個5日以内出荷調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、キャブタイヤケーブル5mプラグ付材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)3.1タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
屋外スポットライト
山田照明¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷調光対応(10~100%) ボルト固定型 被照射物近接限度0.2m仕様電源内蔵、調光対応(10~100%)、ボルト固定型材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装)、強化ガラス(クリア)質量(kg)2.5タイプLED一体型電圧(V)AC100色温度(K)3000取付け方法工事光源色電球色耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)83近接限度距離(m)被照射物:0.2従来光源HID35W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。既存の天井穴を使用できるΦ150 シリーズ。広角な光を生かして広い天井スペースに適したライティングにご利用いただけます。埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)(LED)63寸法(Φmm)切込穴:150従来光源FHT42W×2相当調光方式PWM光源LED 63W幅(Φmm)168寸法(mm)出5電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3仕様グレアカットオフ:40°定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光率(%)5~100調光の可否可エコロジー商品省エネ
ダウンライト
山田照明¥9,598~税込¥10,558~1個5日以内出荷美しい光を追求したダウンライト。まるで白熱普通ランプのような、柔らかい光。LED光源には多重影や光の粒が目立つなど、さまざまな問題があります。「ユニコーン プラス」はドーム状の拡散レンズによって、高い透過率を維持しながら適度に拡散し、柔らかな光と影を生み出します。カットオフアングルに配慮したグレアレスコーン仕様も用意しています。白熱光源のようなシリコンカバーを用い一粒のLEDで美しい光を表現しました。素材の明暗を際立たせるハイグレードな演出に最適です。光の陰影を際立たせるデザイン。コンパクト蛍光灯と同サイズのためLEDへの移行も違和感なく行えます。埋込穴(Φmm)125電圧(V)100/200/100~242消費電力(W)(LED)30寸法(Φmm)切込穴:125従来光源FHT42W相当調光方式PWM光源LED 30W幅(Φmm)133寸法(mm)出2電源別置取付可能天井厚(mm)5~25近接限度距離(m)被照射物:0.3定格寿命(時間)40000LEDLED一体型演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
オプション 壁面用拡散版フード
山田照明¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷壁面用拡散版フード用途屋内用仕様壁面照射用拡散板オプションフード付属品化粧ネジ×3材質/仕上フード:AIP t2.0(塗装/外:白(459)、黒(460)、黒塗装(内))、拡散板:樹脂(消し加工)質量(kg)0.1対応機種LD-5331・5332・5333-W/WW/L、LD-5334・5335・5336-W/WW/L、LD-5337・5338-W/WW/L
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷バリードライト用オプティカルアクセサリー。スプレッド・レンズ。材質/仕上アクリル(クリア)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-3162-LL・AD-3163-LL幅(Φmm)54
オプション 遮蔽板
山田照明¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷アクリル(クリア・マット一部黒色プリント)材質/仕上アクリル(クリア・マット 一部黒色プリント)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
オプション ハニカムルーバー
山田照明¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ハニカムルーバー(黒色塗装)長さ(mm)37幅(mm)28材質/仕上シリコーンゴム、アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)12対応機種DD-3578-N/W/WW/L/LL・DD-3579-N/W/WW/L/LL・DD-3580-N/W/WW/L/LL・DD-3581-N/W/WW/L/LL・DD-3585-N/W/WW/L/LL・DD-3586-N/W/WW/L/LL
オプション ハニカムルーバー
山田照明¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷ハニカムルーバー(黒色塗装)材質/仕上アルミ(黒色塗装)質量(kg)0.01高さ(mm)3対応機種AD-2928-LL幅(Φmm)32
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレットレンズ材質/仕上アルミ(黒色塗装)・アクリル質量(kg)0.02対応機種AD-3228-L・AD-3229-L・AD-3230-L・AD-3231-L
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレッドレンズ、ネジ止め質量(kg)0.03対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L
オプション フード
山田照明¥2,498~税込¥2,748~1個5日以内出荷オプティカルアクセサリー対応機種AD-3204-L・AD-3205-L・AD-3206-L・AD-3207-L・AD-3208-L・AD-3209-L・AD-3210-L・AD-3211-L・AD-3212-L・AD-3213-L・AD-3214H-L・AD-3215H-L・AD-3216H-L・AD-3217H-L質量(kg)0.03
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル質量(kg)0.3対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L
オプション フード
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷オプティカルアクセサリー対応機種AD-2680-N/L・AD-2681-N/L・AD-2682-N/L・AD-2683-N/L材質/仕上アルミ(黒色塗装)
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレットレンズ付属品押えバネ付属材質/仕上アクリル(クリア)質量(kg)0.1対応機種SD-4433-N/W/L・SD-4434-N/W/L・SD-4435-N/W/L・SD-4436-N/W/L
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上アルミ(黒色塗装)、アクリル質量(kg)0.2対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L
オプション フード
山田照明¥5,298~税込¥5,828~1個5日以内出荷オプティカルアクセサリー対応機種AD-2578-N/L・AD-2579-N/L・AD-2580-N/L・AD-2581-N/L・AD-2582-N/L・AD-2583-N/L・AD-2624H-N/L・AD-2625H-N/L・AD-2626H-N/L・AD-2627H-N/L材質/仕上アルミ(黒色塗装)
オプション スプレッドレンズ
山田照明¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷オプティカルアクセサリー仕様スプレッドレンズ、ネジ止め材質/仕上ステンレス(ダークメタリック塗装)質量(kg)0.5対応機種AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L
オプション フード
山田照明¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷オプティカルアクセサリー対応機種AE-2196・AE-2197・AH-2193・AH-2194・AH-2195・AH-2376・AD-2436-N/L・AD-2437-N/L・AD-2438-N/L・AD-2439-N/L材質/仕上アルミ(ダークメタリック塗装)
オプション ハニカムルーバー
山田照明¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷バリードライト用オプティカルアクセサリー仕様ハニカム・ルーバー材質/仕上アルミ(黒塗装)質量(kg)0.1高さ(mm)5対応機種AD-3226-LL・AD-3227-LL幅(Φmm)54
オプション 取付簡易型ライティングダクト(引掛埋込ローセット専用型)
山田照明¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷取付簡易型ライティングダクト。引掛けシーリングへ簡単に取付けられるライティングダクト。気軽にライティングダクト対応の照明器具が使用できます。山田照明のライティングダクトはエッジやエンドカバーに独自のアールが施され、一体化したデザインで構成されています。仕様ライティングダクト、天井取付専用、5.0kgまで取付可能(片側2.5kgまで)、100V専用600W(6A)まで使用可能、引掛埋込ローゼット取付専用(フル引掛ローゼット使用不可)、取付範囲1000mm、取付簡易型幅(mm)140×1117材質/仕上鋼・アルミ(白色塗装)高さ(mm)56
オプション 屋外スポットライト 埋込ボックス
山田照明¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷埋込ボックス仕様コンクリート打放し仕上げ対応材質/仕上鋼(メッキ仕上)質量(kg)201対応機種AD-3230-L専用埋込ボックス
オプション フットライト 埋込ボックス
山田照明¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷埋込ボックス仕様コンクリート打放し仕上げ対応材質/仕上アルミ・アルミダイキャスト(黒色塗装)質量(kg)0.3対応機種AD-2403・AD-2404・AD-2513-L・AD-2631-N/L専用埋込ボックス
スタンド(本体のみ)
山田照明¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。LEDランプを2個搭載し、左右プルスイッチ仕様です。仕様対応セード(KT-4073)幅(mm)550材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)3.4直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド(本体のみ)
山田照明¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷スラブシャンタンの布セードを使用した高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。仕様対応セード(KT-4073)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)質量(kg)2.5直径(Φmm)ベース:220、セード:320高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:89.5パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)376LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当エコロジー商品省エネ
スタンド(本体のみ)
山田照明¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付質量(kg)2.9直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)15.6光源E26 LED電球 7.8W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否否従来光源白熱120W相当エコロジー商品省エネ