照明器具 :「60W LED電球」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダークな色使いとシンプルなディテール。モダンでフォーマルな印象。お部屋を一段と引き立てます。電球形蛍光灯仕様。東芝LED電球対応。ダイニングテーブルやオープンキッチンに並べて下げる。ライティングダクトタイプ。取付後のコード調節が可能。小さな輝きが食卓のアクセントとなって親密な雰囲気を生みます。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン)、天然木(ダークオーク色仕上)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 直径(Φmm)110 高さ(mm)276 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87 光束(Lm)678 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式工事 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDLED電球 従来光源ボール球60W相当 調光方式非調光 口金E26 適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W 質量(kg)0.5 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 エネルギー消費効率(Lm/W)104.2 高さ(mm)178 直径(Φmm)95 光源色(LED)電球色 光束(Lm)730 LED寿命(時間)40000
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝) 材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装) 質量(kg)0.5 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E26 定格寿命(時間)40000 埋め込み深さ(mm)138 幅(Φmm)165 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100.7 LEDLED電球 光束(Lm)705 適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W 出しろ(mm)3 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷

上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス 質量(kg)0.9 高さ(mm)211 取付方式工事 奥行(mm)215 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)82.2 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨・防湿 光束(Lm)641 適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
11,980 税込13,178
欠品中

白熱60W相当 60℃未満 防雨型 。※LED素子にはバラツキがあるため同一形名の器具においても光色、明るさが異なる場合があります。
材質/仕上アルミダイキャスト(黒色塗装) / 乳白ガラス 質量(kg)2.2 高さ(mm)312 径(Φmm)256 取付方式工事 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 口金E26 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)726 適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
電圧(V)100専用 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事 電圧(V)100専用 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフホワイトの布セードを使用した高さ480mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様電球形蛍光灯(A15形)使用可能、対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装) 質量(kg)2.2 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。支柱は天然木。ダークオークはセードによってクラシックにもモダンにもマッチングします。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087) 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ダークオーク色) 質量(kg)1.6 直径(Φmm)240、セード:240 高さ(mm)480 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

繊細なプリーツからこぼれる穏やかな光が、インテリアにゆとりを演出。
仕様本体のみ 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)1.2 直径(Φmm)100 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 対応商品和風:ペンダントライト 取付け方法工事 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光束(Lm)887 LED寿命(時間)40000 高さ調整範囲(mm)500~1200 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

ひとりひとりのライフスタイルを鮮やかに表現するアーバンスタイル。透明部分を残して消し加工されたガラスグローブが柔らかな光を放ちながら直線的なフォルムと硬質な輝きで都会的な印象を強くもたらします。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、ガラス(一部消し) 質量(kg)0.9 直径(Φmm)110 高さ(mm)216 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.5 光束(Lm)737 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

流線フォルムの輝き。マットな消しガラスのセードにクロームをポイントとして全体をなだらかな曲線で描き、洗練された意匠としました。コード調整ダクトプラグ付。コートをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
仕様コード調整ダクトプラグ付。コードをフランジに巻き付けて70cmの範囲内で調節が可能です。 長さ(mm)500~1200 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 直径(Φmm)140 高さ(mm)265 タイプLED電球 電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)7.8 光源E26 LED電球 7.8W×1 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:94.9 光束(Lm)740 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様遮光板付、対応セード(KT-4077) 材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付 質量(kg)2.9 直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220 高さ(mm)580 タイプLED電球 電圧(V)100専用 消費電力(W)15.6 光源E26 LED電球 7.8W×2 色温度(K)2700 取付け方法置き型 光源色電球色 パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱120W相当
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白) 質量(kg)0.4 直径(Φmm)195 高さ(mm)168 取付方式工事 電圧(V)AC100 消費電力(W)7 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86.7 LEDLED電球 光束(Lm)607 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱50W相当
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式取付簡易型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 LEDLED電球 従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当 調光方式非調光 口金E11 適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)30000
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDランプ交換型の円形布地のシーリングライトです。 布は白色ブロード地です。非調光で適合ランプ使用時は2700K,Ra80です。
材質/仕上鋼(白色塗装)/布(ブロード・白色) 質量(kg)3 直径(Φmm)700 高さ(mm)195 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)31.2 口金E26 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 LEDLED電球 光束(Lm)2624 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 調光方式非調光 演色指数(Ra)80 適用畳数~4.5畳
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷

”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)AC100 耐水性防雨 取付方式工事 演色指数(Ra)83 光源色電球色 LED寿命(時間)40000
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型 適合和風対応商品:スタンド 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 口金E26 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 質量(kg)2.7 直径(Φmm)ベース:200・セード:105 高さ(mm)1400 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)597 適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
電圧(V)100専用 耐水性防雨 口金E26 色温度(K)2700 LEDLED電球 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとするとどうしても強い光を降りそそぐこととなり、陰影も厳しいものになります。しかし部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。夕べの時を豊かに過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりとして。シンプルで落ち着きのある布セードのスタンド。リビングとダイニングの境に置くことによってどちらの空間も奥行き感が広がります。
材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン) 質量(kg)9.3 直径(Φmm)430 高さ(mm)1610 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)23.4 口金E26 色温度(K)2700 点灯方式プルスイッチ仕様23.4W(上・下)→15.6W(下)→7.8W(上)→0 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱180W相当
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形) 材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)7.8 口金E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)148 幅(Φmm)114 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)42.6 LEDLED電球 耐水性防湿 光束(Lm)332 配光角度(°)65 適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形 出しろ(mm)5 演色指数(Ra)80 埋込穴(Φmm)100 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 LEDLED電球 従来光源白熱60W相当
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装) 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E26 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 LEDLED電球 出しろ(mm)3.5 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 幅(Φmm)82 LEDLED電球 出しろ(mm)1.5 埋込穴(Φmm)75
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。
電圧(V)AC100 消費電力(W)(LED)5 色温度(K)2700 タイプユニット交換型 従来光源白熱60W相当 調光の可否 光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1 適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500 高さ(mm)118 質量(kg)1 材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2 LED寿命(時間)40000 長さ(mm)500~1200 直径(Φmm)120 光源色(LED)電球色 光束(Lm)496 演色指数(Ra)83
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)