照明器具 :「E11 LED」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)。適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用 消費電力(W)5.8 光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当 色温度(K)2700 配光角度(°)21 光色電球色 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118 材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア) 質量(kg)0.4 電圧100V専用 消費電力(W)6.4 光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)52.9 耐水性防雨 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)22 光色電球色 適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック) 調光方式位相調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)339
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 幅(Φmm)82 LEDLED電球 出しろ(mm)1.5 埋込穴(Φmm)75
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW
寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110 材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上) 質量(kg)0.3 電圧100V専用 消費電力(W)4.4 光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)82 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)69 光色電球色 適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック) 調光方式非調光 切込寸法(mm)Φ75 演色指数(Ra)Ra94 定格光束(Lm)361
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。
取付方式取付簡易型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)82 LEDLED電球 従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当 調光方式非調光 口金E11 適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)28 光源色(LED)電球色 LED寿命(時間)30000
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
電圧(V)AC100 消費電力(W)7 色温度(K)2700 タイプLED電球 従来光源ダイクロハロゲン65W相当 調光の可否 適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ 使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa) 質量(kg)0.4 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80 LED寿命(時間)30000 可動範囲上下90°/水平350° 近接限度距離(m)被照射物:1.0 光源色電球色 LEDE11 LEDランプ 7.0W×1 光束(Lm)(LED)560 演色指数(Ra)85
1個
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ) 長さ(mm)147 材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)85 タイプLED電球 奥行(mm)210 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2 LEDE11 LEDランプ 5.9W×1 光束(Lm)(LED)450 LED寿命(時間)40000 適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC 調光方式位相制御方式 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)93 近接限度距離(m)被照射物:1.0 従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ) 長さ(mm)147 材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し) 質量(kg)0.5 直径(Φmm)85 タイプLED電球 奥行(mm)210 電圧(V)AC100 消費電力(W)5.9 色温度(K)2700 取付け方法ダクトタイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2 LEDE11 LEDランプ 5.9W×1 光束(Lm)(LED)450 LED寿命(時間)40000 適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC 調光方式位相制御方式 可動範囲上下90°/水平350° 演色指数(Ra)93 近接限度距離(m)被照射物:1.0 従来光源ダイクロハロゲン65W相当
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

コンパクトなデザイン + コンパクトなランプ。交換型ランプを採用した、2連タイプの「-L2」、3連タイプの「-L3」は、よりミニマルでスマートな空間を演出します。ダイクロハロゲン50W×2相当
寸法(mm)幅Φ65・出2・埋込深200 質量(kg)0.8 電圧100V専用 消費電力(W)9.6 光源E11 LED電球4.8W×2【従来】ダイクロハロゲン50W×2相当 色温度(K)5000 LED寿命(時間)40000 配光角度(°)13 光色昼白色 適合ランプNo.297AM・No.297AW・No.297CM・No.297CW 調光方式位相調光 切込寸法(mm)58×110 演色指数(Ra)Ra94 取付必要高(mm)200
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)