照明器具 :「LED電球 17口金」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)115 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.1 口金E17 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)254 適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝) 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。明暗センサーが塔載された器具でさまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110 高さ(mm)110 取付方式工事 奥行(mm)115 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.1×1 口金E17 機能照度センサ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)254 適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝) 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
電圧(V)100専用 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 調光の可否
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 高さ(mm)120 取付方式工事 奥行(mm)148 電圧(V)100専用 口金E17 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)313 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式取付簡易型 適合和風対応商品:シーリングライト 色温度(K)2700 演色指数(Ra)80 LEDLED電球 従来光源白熱160W相当 調光方式非調光 口金E17 適合ランプNo.252BL 材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙 電圧(V)AC100 消費電力(W)14.8 エネルギー消費効率(Lm/W)73.5 光源色(LED)電球色 光束(Lm)1089 LED寿命(時間)40000
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ120mmの円柱タイプのブラケット。乳白ガラスを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白ガラス 質量(kg)0.8 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×130 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)70 LEDLED電球 光束(Lm)294 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷

シャンデリア灯具を利用したブラケット。ラスティー塗装使用。硬質ガラス消しタイプ。白熱灯40W相当。非調光。2700K Ra80。
材質/仕上鋼(ラスティー塗装) / 硬質ガラス(消し) 質量(kg)0.7 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×335×180 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 LEDLED電球 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装)/乳白アクリル 質量(kg)0.4 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.6 LEDLED電球 光束(Lm)322 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

正方形のブラケット。白色塗装の鋼を使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上鋼(白色塗装) 質量(kg)0.6 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74 LEDLED電球 光束(Lm)311 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
6,198 税込6,818
5日以内出荷

正方形のブラケット。乳白ガラス消しタイプを使用。白熱灯40W相当。非調光。2700K・Ra80。
材質/仕上乳白ガラス(消し) 質量(kg)1 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×120 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76.6 LEDLED電球 光束(Lm)322 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
8,398 税込9,238
5日以内出荷

鮮新(せんしん)。和洋の枠のない自由な空間作りをイメージしてデザインされたシリーズ。シンプルモダンな意匠。素材感を活かす巧みさは新感覚の造形美を生んでいます。素材を生かした造形美が特長です。セードは不織布。不織布は繊維を糸にせず、そのままふんわりと重ねて作られるため、布のような縦横の織り目がありません。光を透過させたときのやわらかな表情が特長です。
適合和風対応商品:シーリングライト 材質/仕上鋼(白色塗装) / 不織布 質量(kg)1.8 高さ(mm)200 取付方式取付簡易型 電圧(V)AC100 消費電力(W)16.8 口金E17 色温度(K)2700 使用電球電球形蛍光灯(E17A15形)/E17クリプトン球(ホワイト)PS60W型 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.5 LEDLED電球 光束(Lm)1420 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 調光方式非調光 演色指数(Ra)83 従来光源白熱160W相当
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 質量(kg)2.7 直径(Φmm)ベース:200・セード:105 高さ(mm)1400 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)7 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)597 適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W 演色指数(Ra)80 調光の可否 従来光源白熱60W相当
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

山田照明LEDスタンド
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。シャープでモダンな空間演出に最適。点灯時消灯スイッチ付きで安心。
取付方式置き型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)83 LEDLED電球 従来光源クリプトン40W相当 口金E17 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し) 点灯方式フットスイッチ仕様4.2W→0 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 エネルギー消費効率(Lm/W)85.2 光源寿命40000 光源色電球色 光束(Lm)358 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

山田照明スタンド
ポールの最下部が膨らんでいて安定感のあるフロアスタンド。 高さ1500mm、白熱灯120W相当。非調光、2700K、Ra80です。
材質/仕上鋼(クロームメッキ)/布(ブロード・白色) 質量(kg)5.9 直径(Φmm)450 高さ(mm)1500 取付方式置き型 電圧(V)100専用 消費電力(W)12.6 口金E17 色温度(K)2700 点灯方式フットスイッチ仕様12.6W→0 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)89.5 光源寿命40000 LEDLED電球 光束(Lm)1128 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱120W相当
1個
62,980 税込69,278
5日以内出荷

山田照明スタンド
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型 色温度(K)2700 LEDLED電球 口金E17 材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白) 電圧(V)100専用 光源寿命40000 光源色電球色 調光の可否
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめのタイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)200 材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白アクリル 質量(kg)1.1 高さ(mm)314 取付方式工事 奥行(mm)127 電圧(V)100専用 消費電力(W)4.2 口金E17 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)52.7 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 光束(Lm)221 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事 電圧(V)100専用 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000 LEDLED電球 耐水性防雨 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 幅(Φmm)82 LEDLED電球 出しろ(mm)1.5 埋込穴(Φmm)75
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用 定格寿命(時間)40000 LEDLED電球 従来光源白熱60W相当
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緻密な意匠が生み出す独特な雰囲気。耐熱ガラスの採用により実現したとてもスリムな消しガラスグローブと、緻密に設計されたグローブ保持構造により重厚な雰囲気の中にもモダンな表情が醸し出されます。鉄錆色を模したラスティー塗装で仕上げたアームはダークカラーのインテリアで落ちついた雰囲気を漂わせます。
長さ(mm)500~1200 幅(mm)100 材質/仕上鋼(ラスティー塗装)/硬質ガラス(消し) 質量(kg)0.8 高さ(mm)322 電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 口金E17 色温度(K)2700 光源色(LED)電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)90.9 光束(Lm)382 LED寿命(時間)40000 適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W 演色指数(Ra)83 調光の可否 従来光源白熱40W相当
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)