照明器具 :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で設置・移動が簡単。 耐久性に優れたターポリン生地を使用。 ハトメ穴とマグネットで簡単取付け。 反射材と高輝度LEDの組合せで、昼夜問わず方向指示が可能。 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED 15個●点灯方式:流動・早い流動・点滅●重量:500g●サイズ:W550×D400●材質:本体/ターポリン生地、反射材/マイクロプリズム アズワン品番67-7381-53
1個
17,919 税込19,711
4日以内出荷

アズワンLED方向板
折りたたみ式(省スペース保管可能) 電源に単3電池を採用する事で、ニッケル水素電池の使用が可能。 連続使用時間は約60時間(流動時・アルカリ電池使用時) 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED16個●点灯方式:点滅・流動、夜間自動点滅スイッチ切替式、連続点滅時間/60時間(アルカリ電池使用時)●電源:単3団地4本●重量:約4.8kg●サイズ:406×834×D527mm(使用時)、406×92.5×D527mm(折畳時)●材質:フレーム/アルミ、本体部/HDPE、反射板/アクリル、脚部/スチール、電池ケース部/ABS アズワン品番67-7381-52
1個
48,678 税込53,546
5日以内出荷

底部の強力マグネットで簡単設置。 振動によるズレを防止します。 夜間にも強いLEDは、ワンタッチで点灯・消灯。 プラスチックチェーン等を掛けるフック付。 根元は、インパクトクッション構造で、倒れにくい。
仕様●サイズ:W80×D80×H800mm●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)、ネオジウムマグネット(磁力:33ニュートン) アズワン品番67-7380-68
1個
12,870 税込14,157
4日以内出荷

仕様●材質:ポリカーボネート アズワン品番67-7404-15
1個
19,820 税込21,802
5日以内出荷

重量約4.6kgと軽量で、設置・撤去が容易。 ソーラー式なので、長時間の規制で電池交換をせずに使用が可能。 ソーラーバッテリーは本体に収納できます。 光センサーで昼間は消灯し、薄暮時から点滅を開始します。
仕様●LED:赤LED 32個●点灯方式:点滅・流動●電源:ソーラー式●重量:約4.6kg●サイズ:431×770×79mm幅●材質:アルミ、PC アズワン品番67-7381-55
1個
83,160 税込91,476
3日以内出荷

1個
2,340 税込2,574
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:赤●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-19
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:青●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-21
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

。軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:ピンク●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-22
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:暖色(2200K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-18
1個
1,060 税込1,166
10日以内出荷

軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:緑●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9685-20
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

クリップ式で板や円柱に取り付け可能な電球スタンド
1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)