適合規格電気用品安全法
定格電圧(V)125
定格電流(A)6
廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。
天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様丸形引掛シーリング
タイプはさみ込み、下面開放
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
空間すっきり薄形なシーリングダウンライト。
環境に配慮した省エネ高効率LED搭載、ランプ交換が可能なタイプです。
別売りの調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様SL端子台付
質量(kg)0.3
タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×68
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否可
高さ(mm)105
質量(kg)0.7
保護等級IP23
区分軒下(雨線内)
タイプ天井専用
傾斜天井取付角度(°)45まで対応可能(配光は未対応)
付加機能SL端子台/送り端子台付
直径(Φmm)器具:156
LED寿命(時間)40000
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可
材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白
幅(mm)1227
質量(kg)1.5
高さ(mm)53
奥行(mm)74
光源LED(昼白色)
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用
質量(kg)0.9
直径(Φmm)275
高さ(mm)138
奥行(mm)138
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否否
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)1.1
直径(Φmm)312
高さ(mm)107
タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
LED寿命(時間)40000
適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
工事不要で簡単取り付け。
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様ねじモーガル
材質鋼板/ピュアホワイト、ガラス/乳白
質量(kg)0.7
直径(Φmm)139
高さ(mm)189
タイプワンタッチミニ
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)87.1
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形14.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1台
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿
材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.3
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命40000時間
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)(最低)0.1
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
光源色電球色
従来光源白熱灯器具60Wクラス
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.4
直径(Φmm)180
奥行(mm)168
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
つかいやすいシンプルデザイン。
ランプが前面に出ているので、効率良く光が得られます。
様々な場所で活躍の広い器具です。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
電球の種類LED
仕様SL端子台付
材質プラスチック/ホワイト
質量(kg)0.1
直径(Φmm)95
高さ(mm)70
タイプ天井壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
推奨ランプΦ95mm取付時 高175
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)91
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)、ボール電球形13.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否可
1台
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)170
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
備考断熱施工不可、照射面距離:0.1
取付高(mm)器具:185
種類反射板
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)14.2(100V)、14.0(200V)、14.1(242V)
定格電圧(V)100~242
部品名称link1:LEDD-183005M-LS9、link2:LEEU-2002N-03
角度(°)遮光:30
相関色温度(K)5000
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
枠の色ピュアホワイト
周波数50/60Hz
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)136.6(100V)、138.5(200V)、137.5(242V)
材質(枠)鋼板
付加機能SL端子台/送り端子台付
入力電流(mA)145(100V)、72(200V)、62(242V)
光束(Lm)1940
光色昼白色
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)150
色(反射板)ピュアホワイト
調光の可否調光不可
配光タイプ中角、帯内文字:中角タイプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小形ペンダントです。
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
引掛シーリングに取り付けできるフランジタイプの小型ペンダントです。
別売の調光対応ランプ・専用コントルクスで調光可能。
照射距離(m)(最低)0.1
手織りならではのプリーツの美しく柔らかいフォルムとし優しい光で、北欧モダンなインテリアを演出します。
別売の調光対応ランプ、専用コントルクスで調光可能。
仕様引掛シーリング、コード収納B、手づくり
材質アクリル/和紙入り・無地
タイプ下面開放
有効長(m)(コード)0.6~1.1
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
高天井や吹き抜け空間対応のペンダントです。
仕様引掛シーリング、コード収納C、飾ナット、手づくり、調光不可
タイプ下面開放
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形13.0W以下・3灯
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。