別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
シンプルな形状のアクセントライトです。
ランプ別売でお好みの明るさをお選びいただけます。
必ず指定のランプを組み合わせてご使用下さい。
仕様SL端子台付、化粧ねじ、防雨、壁面専用、調光不可
幅(mm)115
質量(kg)1.1
高さ(mm)160
奥行(mm)127
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)48.9
光源寿命40000時間
LEDランプ別売
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形全方向タイプ40W・60W形相当
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可
高さ(mm)120
光源LED(電球色)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
LED一体形
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。