70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷

1台
319 税込351
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様断熱施工不可 材質鋼板/白 色温度(K)5000 推奨ランプLDL40 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

定格電圧(V)AC100~242 仕様調光信号用端子台付 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1台
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)鋼板/白 定格電圧(V)AC100~242 色温度(K)5000 光源寿命40000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500軒下用Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP23 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 光束(Lm)3600 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷

1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。 夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。 センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。 必ず壁スイッチと併用してお使いください。 連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125 仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、 材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.4 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)86 光源寿命40000時間 適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 幅(mm)【器具】Φ110 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.1(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)550 埋め込み寸法(mm)100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
欠品中

1台ほか
5,998 税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL7500一般形
エコ商品
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000白色深形Φ150
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP20 配光タイプ広角 遮光度30° 配光角度(°)75 周波数(Hz)50/60 演色指数(Ra)83
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500一般形白色Φ150
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)Φ169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500一般形銀色
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 演色指数(Ra)83
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度40° 入力電流(mA)190(100V) 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、 枠:アルミダイカスト、反射板:ポリカーボネート 幅(mm)Φ55 質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10.5(100V) 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 首振角度(°)25 遮光度40° 入力電流(mA)190(100V) 埋め込み寸法(mm)Φ50 配光角度(°)28 回転角度(°)100 演色指数(Ra)93 配光タイプ中角
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL軒下CL
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:鋼板、カバー:ガラス、パッキン:シリコーン 幅(mm)160 質量(kg)2.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト アクリル焼付塗装、 枠:バージンホワイト アクリル焼付塗装、反射板:バージンホワイト アクリル焼付塗装、パッキン:黒 保護等級IP23 遮光度10° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000傾斜天井Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP20 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500白色深形Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 遮光度30° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。 埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
5,298 税込5,828
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東芝ライテック1500ユニット交換形DL角形
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:170 埋込穴(Φmm)□:150 質量(kg)1.1 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)10.8(100V)、10.6(200V)、10.8(242V) 入力電流(mA)109(100V)、55(200V)、48(242V) 保護等級IP20 遮光度30° 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ グリーン購入法適合 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテック2000ユニット交換形DL角形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:170 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板/バージンホワイト、反射板:アルミ/梨地仕上げ 質量(kg)1.1 消費電力(W)13.7(100V)、13.4(200V)、13.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)139(100V)、70(200V)、59(242V) グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)□:150
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL銀色鏡面
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:プラスチック 質量(kg)0.8 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
9,598 税込10,558
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL白色深形
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 材質本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック 幅(mm)115 質量(kg)0.8 備考断熱施工不可。器具取付け必要高さは172mmです。照射面距離:0.1 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)4000 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 平均演色評価数(Ra)83 仕上枠:ピュアホワイト、反射板:ピュアホワイト 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)95.4(100V)/97.6(200V)/97.6(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)1670 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色白色 グリーン購入法適合 調光の可否調光不可 配光タイプ広角タイプ 遮光(°)30
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1台
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック1000ユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し) 幅(mm)器具:169 材質/仕上本体:アルミダイカスト、枠:プラスチック/バージンホワイト、反射板:プラスチック/バージンホワイト 質量(kg)1.2 消費電力(W)9.7(100V)、9.5(200V)、9.6(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 部品番号link1:LEDD-18005Y-LD9×1、link2:LEEU-1009N-01×1 保護等級IP20 色温度(K)5000 遮光度15° 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)123.7(100V)、126.3(200V)、125(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー 入力電流(mA)99(100V)、50(200V)、41(242V) 光束(Lm)1200 配光角度(°)100 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)70 埋込穴(Φmm)150 調光率(%)5~100 配光タイプ帯内文字:広角
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテック一体形DL6000一般形銀色
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 保護等級IP20 遮光度15° 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 演色指数(Ra)83
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL6000グレアレスΦ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ169 質量(kg)1.5 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)45.8(100V) 45.0(200V) 45.0(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色鏡面 保護等級IP20 遮光度30° 入力電流(mA)459(100V) 233(200V) 199(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷から88日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500軒下用
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 保護等級IP23 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 演色指数(Ra)83
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテック一体形DL3500傾斜天井Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP20 遮光度15° 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)55 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ中角
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DL傾斜天井
エコ商品
材質本体:鋼板、 枠:鋼板、反射板:アルミ 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:バージンホワイト、枠:バージンホワイト、反射板:梨地仕上げ 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

東芝ライテックユニット交換形DLセンサ付
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 幅(mm)169 埋め込み寸法(mm)Φ150 質量(kg)1.2 調光方式PWM制御 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 遮光度15° 付加機能SL端子台/送り端子台付/人感センサー 周波数(Hz)50/60 材質本体:アルミダイカスト、 枠: プラスチック、反射板:プラスチック 仕上枠: バージンホワイト、反射板:バージンホワイト 調光率(%)5~100
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

角形タイプのLED一体形ダウンライトです。 ホワイト、ブラックのカラーからお選び頂けます。
埋込穴(Φmm)100 仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、傾斜天井55度まで取付可能(配光は未対応)、送り負荷6Aまで 厚さ(mm)(天井材)5~25 質量(kg)0.5 光源寿命40000時間 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)