照明器具 :「白木」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
43,980 税込48,378
31日以内出荷

電球の種類LED タイプ白熱灯器具60Wクラス、下面開放 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 色温度(K)3000 光源色電球色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450和風乳白
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)5.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600和風乳白
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600和風格子
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
52,980 税込58,278
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□450和風格子
エコ商品
グリーン購入法適合 定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:450 質量(kg)5.7 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

廊下はもちろん、広縁や水屋などにもお使いいただけます。 天井に丸形引掛シーリングが設置されていれば、電源工事不要で簡単に取り付けることができます。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ下面開放 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷

LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

LEDベースライトTENQOOシリーズ 和風器具(直付形)の特長/純和風タイプ/素材感のある白木に和紙風アクリルを施した純和風タイプは、どんな和空間とも調和し、安らぎと落ち着きの空間を演出します。モダン和風タイプ/黒色を施した枠組みに、和紙柄の模様の白色シートを合わせることで新しさと和のくつろぎを融合し、上質で軽快なモダンな印象を演出します。細部の仕上げと発光面に配慮/和紙柄を引き立てるよう、発光面を均一にするサイズと素材にこだわりました。透過する光はやわらかく空間を包み込む印象です。直付形W230に組合せ/直付形W230(器具本体・LEDバー別売)に付属の取付金具を取付け、取付金具に和風カバーをはめ込み、化粧ビスで固定します。簡単施工で和風直付器具になります。
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷