商品豆知識
調光信号用端子台付、調光方式:PWM
照射面距離:0.1
仕様配光角タイプ:広角タイプ、遮光角:15°、補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
幅(mm)169
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)7.9(100V)、7.9(200V)、8.1(242V)
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
平均演色評価数(Ra)83
仕上ピュアホワイト
保護等級IP20
材質(枠)プラスチック
付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ
入力電流(mA)82(100V)、42(200V)、37(242V)
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式PWM制御
グリーン購入法適合
調光範囲約1%~100%
コンパクトな器具で多灯配置もおすすめ。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿
材質プラスチック/ホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.3
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E17)、ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
材質プラスチック/ピュアホワイト、プラスチック/乳白
質量(kg)0.4
直径(Φmm)180
奥行(mm)168
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)72.4
光源寿命40000時間
適合ランプLED電球(E26)、一般電球形9.3W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
照射距離(m)(最低)0.1
スイッチプルスイッチ付(全光→消)
定格電圧(V)AC100
器具・セット器具のみ
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
取付面位置壁面・棚下
定格電圧(V)AC100~242
仕様調光信号用端子台付
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LED電球(E26)T形は、約300度の広配光なので天井面や壁面まで明るく照らします。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿、天井・壁面専用
質量(kg)0.9
直径(Φmm)275
高さ(mm)138
奥行(mm)138
器具・セット器具のみ
色温度(K)2700
光源色電球色
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED電球(E26)T形専用10.2W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
調光の可否否
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。
40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)
光源寿命40000時間
色温度(K)2700
演色指数(Ra)83
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨
照射距離(m)(最低)0.1
取付場所天井・壁面兼用
器具・セット器具のみ
光源色電球色
従来光源白熱灯器具60Wクラス
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類LED
仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)1.1
直径(Φmm)312
高さ(mm)107
タイプ蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)80.9
LED寿命(時間)40000
適合ランプLDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
材質(本体)鋼板/白
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可)
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)
保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側)
付加機能SL端子台/送り端子台付、高気密SB形・浅形
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
配光タイプ広角
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
色温度(K)6500
光源色昼光色
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:150
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)1.3
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)1.5
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.8
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.1
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:120
質量(kg)1.8
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
適合周波数50/60Hz
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
グリーン購入法適合
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)AC100~242
色温度(K)5000
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.7
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、下面カバー:アクリル/乳白
色温度(K)5000
光源色昼白色
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
交換可能なLEDバーはトーションバネの採用により、ご使用いただく方でも容易に取り付けができます。
LEDバーの種類は豊富でお部屋の広さや用途に合わせた明るさや光色がお選びいただけます。
LEDバーのカバーは「丸み」を加えた形状なので、全体が美しく均一発光します。
またLEDモジュールをカバー端部まで配置することで、LEDバーの端部までの発光を可能にしました。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、送り配線不可
材質エンドカバー/プラスチック・スーパーホワイト、アクリル/乳白
幅(mm)1227
質量(kg)1.5
高さ(mm)53
奥行(mm)74
光源LED(昼白色)
器具・セット器具のみ
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)144.5
LED寿命(時間)40000
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
定格電圧(V)100~242
幅(mm)70
質量(kg)1.5
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
適合周波数50/60Hz
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)器具:150
質量(kg)1.2
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
幅(mm)70
質量(kg)0.9
区分直付
定格電圧(V)100~242
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
保護等級IP20
付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m)
グリーン購入法適合
適合周波数50/60Hz
演色指数(Ra)83
調光の可否否
電池内蔵誘導灯
仕様両面
材質樹脂
品番公共施設品番:SH1-FSF21-C、ST1-FSF23-C
等級C
定格電圧(V)100
仕上白 マンセル値 N9.0
バッテリーE01(ニッケル水素蓄電池)
付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、リモコン自己点検機能付、SL端子台
認定番号型式認定番号:1AS221-3173
リモコンFRC-1833T(別売)
点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
定格電圧(V)AC100~242
仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可
材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
LED寿命(時間)40000
調光方式PWM
演色指数(Ra)83
調光の可否可
置物などを照らす、アクセント照明の一つです。
造りや照射物により取付け位置を工夫すると床の間全体を明るくできます。
仕様SL端子台付、天井・壁面兼用、縦向取付不可
材質鋼板/ホワイト
幅(mm)260
質量(kg)0.6
高さ(mm)55
タイプ蛍光ランプ器具20Wクラス
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)67
LEDランプ別売
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED直管ランプ(LDM20SS)電源内蔵直管形LEDランプ専用
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
1台
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
適合ランプLED電球(E17)ミニクリプトン形7.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125
仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
定格電圧(V)100~242
幅(mm)器具:230
質量(kg)2.2
調光方式PWM制御
調光範囲約5%~100%
定格寿命(時間)40000(光束維持率90%)
保護等級IP20
区分直付
付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー
適合周波数50/60Hz
人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。
グリーン購入法適合
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白
演色指数(Ra)83
調光の可否可
1
2
3
4
5
6
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。