照明器具 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東芝ライテックLED非常灯
調光方式調光不可 光色昼白色 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 タイプ水平天井取付専用 適合周波数50/60Hz
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

東芝ライテックLED電球
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 口金E26 グローブ種別樹脂(乳白)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
その他【光束維持時間】40,000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】Φ150 質量(kg)0.3 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)Ra83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 定格消費電力4.4W(100V) / 4.6W(200V) / 4.7W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V) / 130.4(200V) / 127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)600 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)125
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)、5.8(200V)、6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)(器具)178 エネルギー消費効率(Lm/W)121(100V)、118.9(200V)、115(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)60(100V)、35(200V)、33(242V) 光束(Lm)(器具)690 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,098 税込5,608
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)110 エネルギー消費効率(Lm/W)110.5(100V)/108.6(200V)/105(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)630(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 寸法(Φmm)埋め込み:150 定格消費電力(W)4.4(100V) 、4.6(200V) 、4.7(242V) 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)40,000(光束維持率70%) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V)、119.5(200V)、117(242V) 入力電流(mA)47(100V)、30(200V)、30(242V) 光束(Lm)550 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
幅(mm)【器具】Φ110 質量(kg)0.2 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra:83 周波数50/60Hz 保護等級IP43 色温度3500K 定格消費電力5.7W(100V) / 5.8W(200V) / 6.0W(242V) 寿命40,000時間(光束維持率70%) エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) / 124.1(200V) / 120(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35 / (200V) 33(242V) 光束(Lm)720 埋め込み寸法(mm)Φ100 光色温白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様【光束維持】40000時間(光束維持率70%) 幅(mm)【器具】110 質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(100V)/130.4(200V)/127.6(242V) 入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V) 光束(Lm)600 埋め込み寸法(mm)100 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

東芝ライテックLED非常用照明器具
調光不可 水平天井取付専用 断熱施工使用不可
幅(mm)器具:Φ196 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 平均演色評価数Ra:70 保護等級保護等級:IP23 付加機能自己点検(個別制御方式自動点検)、口出し線式、リモコン自己点検機能付 埋め込み寸法(mm)Φ:150 光色昼白色 適合周波数50/60Hz
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.2 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)5.7(100V)/5.8(200V)/6.0(242V) 相関色温度(K)2700 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 幅(Φmm)85 エネルギー消費効率(Lm/W)115.7(100V)/113.7(200V)/110(242V) 入力電流(mA)60(100V)/35(200V)/33(242V) 光束(Lm)660(光束維持時間:40000時間/光束維持率70%) 埋め込み寸法(mm)Φ75 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様【光束維持】40000時間、【光束維持】70% 幅(mm)【器具】Φ178 質量(kg)0.4 タイプ昼白色 定格電圧(V)100~242 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz 保護等級保護等級:IP43 色温度(K)5000 定格消費電力5.7W(100V) 5.8W(200V) 6.0W(242V) エネルギー消費効率(Lm/W)140.3(100V) / 137.9(200V) / 133.3(242V) 入力電流(mA)60(100V) / 35(200V) / 33(242V) 光束(Lm)800 埋め込み寸法(mm)Φ150 調光方式調光不可 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
質量(kg)0.4 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)4.4(100V)/4.6(200V)/4.7(242V) 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP43 色温度(K)2700 幅(Φmm)器具:178 エネルギー消費効率(Lm/W)115.9(100V)/110.8(200V)/108.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)47(100V)/30(200V)/30(242V) 光束(Lm)510 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

定格電圧(V)AC200~242 仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)5000 光源色昼白色 LED寿命(時間)40000 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光の可否
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックLED屋内用ライン器具
定格電圧(V)AC100~242 仕様電源ユニット内蔵、調光可能(約5~100%) 材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート、取付金具:ステンレス 平均演色評価数(Ra)83 光源寿命40000時間 調光方式PWM
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックLED直管器具
エコ商品
その他文字板SN-100~SN-161(別売) 電圧始動:LS9 材質(本体)鋼板 タイプ直付型j片面 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC200~242 枠の色 材質(枠)鋼板 色(本体) LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) グリーン購入法適合
1個
10,980 税込12,078
欠品中

材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 機能- 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83
1セット
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

東芝ライテックLEDダウンライト
エコ商品
仕様天井材の厚さ5~25mm以内、送り負荷6Aまで、一般住宅用(公衆浴場取付不可) 幅(mm)【器具】Φ110 材質/仕上枠・反射板:アルミ(バージンホワイト)、カバー:プラスチック(乳白) 質量(kg)0.2 消費電力(W)5.1(100V) 定格寿命(時間)40000(光束維持率70%) 周波数50/60Hz 保護等級IP43(枠側)・防湿、IP30(天井裏側) 色温度(K)3500 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)125(100V) 入力電流(mA)47(100V) / 30(200V) / 30(242V) 光束(Lm)550 埋め込み寸法(mm)100 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1個
2,398 税込2,638
13日以内出荷

東芝ライテック20VA昼白センサ有LED防犯灯
エコ商品
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 幅(mm)器具:114 材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V) 定格電圧(V)100~242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V) 付加機能照度センサー 入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V) 光色昼白色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 定格光束(Lm)2450 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
35,980 税込39,578
9日以内出荷

東芝ライテックTENQOO直付40形W70防水
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)2.3 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W70非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)0.9 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長(mm)1245 材質/仕上カバー:ポリカーボネート樹脂/乳白、端部キャップ:ポリカーボネート樹脂+ABS樹脂/白×2 質量(kg)1.3 電圧(V)100~242 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 防水性防湿・防雨形 演色指数(Ra)83
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)2.7 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120非調光
エコ商品
仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO埋込40形Cチャン回避
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:244 埋め込み寸法(mm)W:220 質量(kg)2.5 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分埋込 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形Wセンサー付き
エコ商品
仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 色温度(K)6500 光源色昼光色 付加機能SL端子台/送り端子台付、人感センサー モード消灯:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に消灯。調光:人が近づくと100%点灯。人がいなくなると設定時間後に約20%の明るさで調光点灯。 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否 人感センサー消灯モード・調光モード選択可能
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W230非調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)1.3 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形反射笠
エコ商品
幅(mm)器具:150 質量(kg)4 保護等級IP20
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形反射笠非調光
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:150 質量(kg)1.2 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 保護等級IP20 付加機能SL端子台/送り端子台付 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W70
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)70 質量(kg)1.5 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W120防水
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)2.7 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP23 区分直付 付加機能口出し線式 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、保護等級:IP23防湿、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付20形W120調光
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.1 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、調光タイプ 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LD9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 色温度(K)6500 光源色昼光色 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W120
エコ商品
材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 幅(mm)器具:120 質量(kg)1.8 区分直付 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 グリーン購入法適合 適合周波数50/60Hz 演色指数(Ra)83
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2.2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□639乳白
エコ商品
適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル 質量(kg)8.9 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)36.2(100V)/35.2(200V)/35.2(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上本体:白、下面カバー:乳白 付加機能調光タイプ 入力電流(mA)365(100V) 188(200V) 161(242V) 埋め込み寸法(mm)□:600 調光方式PWM制御 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約5%~100%
1個
56,980 税込62,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東芝ライテックベースライト□600和風乳白
エコ商品
定格電圧(V)100~242 埋め込み寸法(mm)□:600 質量(kg)8.4 調光方式PWM制御 調光範囲約5%~100% 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 周波数(Hz)50/60 付加機能調光タイプ 材質本体:鋼板、下面カバー:アクリル、枠:白木 仕上本体:白、下面カバー:乳白 適合DF-70170-PD/DF-70171-PD(別売) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230プル
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、プルスイッチ付(紐の長さ:1m) 適合周波数50/60Hz グリーン購入法適合 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付40形W230連結用
エコ商品
定格電圧(V)100~242 幅(mm)器具:230 質量(kg)2 定格寿命(時間)40000(光束維持率90%) 保護等級IP20 区分直付 付加機能SL端子台/送り端子台付、器具連結可能タイプ 適合周波数50/60Hz 仕様始動電圧:LS9、補助点灯装置:電源ユニット内蔵、照射面距離:0.05 グリーン購入法適合 材質本体:鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東芝ライテックTENQOO直付110形W230P付
エコ商品
幅(mm)器具:230 質量(kg)4 定格電圧(V)100~242 保護等級IP20
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)