照明器具 :「LEDテープライト」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来、工事現場で使われていたチューブライトのように注意喚起資材として使用するだけでなく、照明として使用可能な輝度を実現しています。
ガードレールやフェンス、足場等へ巻き付けて使用するほか、高所からの落下防止対策に照明として使うなど、汎用性が広がります。
全長10mのテープライトを連結して使用可能です。最大5本(50m)まで連結して使用できます。
用途工事現場はもちろん、各種イベントやお店の誘導、駐車場などに。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-20~45
テープ幅(mm)17
消費電力(W)60
定格(50-60Hz)AC100V
テープ厚さ(mm)8
LED色白
明るさ(Lm)500
1巻
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用のリールになります。
用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。
色黒
1台
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
LEDテープライト(LE-C120)用の予備、または交換用の電源ケーブルになります。
用途LEDテープライトの部品交換、または予備部品に。
色黒
1本
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。