照明器具 :「φ250」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)スタンドライト
整然と組まれた縦格子からこぼれるスリット光。和洋問わずナチュラルな空間に調和する木のあかりです。ホワイトアッシュ材の風合いを生かしたナチュラルな縦格子と趣深いスリット光。
仕様調光器:不可 材質セード:ポリエステル強化和紙 質量(kg)3.7 高さ(mm)1511 材質(本体)木材 種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W(E11) 電圧(V)100 消費電力(W)5.8 スイッチフット:点灯→消 コード長さ(m)2.5 色温度(K)2700 幅(Φmm)250 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)49.3 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさJDR50W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)286 調光の可否不可
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
エコ商品
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
透明ガラスの美しさを追求したシンプルなフォルムのペンダント。アクセントの銅色ヘアラインメッキ仕上げと共に、空間に上質感を与えます。
仕様調光器:不可 種別コード収納フレンジ付 材質(本体)鋼(銅色ヘアラインメッキ) 種類器具:LED一体型 電圧(V)100 消費電力(W)6.8 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)7 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続調光100-1・調色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます
材質(本体) 埋め込み深さ(mm)43 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 色(本体)オフホワイト 再生紙使用マーク適合
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED コード収納フレンジ付 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト R15クラス2
エコ商品
仕様【調光器】不可【その他】非調光 材質ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ250 質量(kg)1.1 取付【グローブ】バネ式 高さ(mm)42 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)15 平均演色評価数(Ra)94 光源寿命40000時間 明るさFCL30W相当 グリーン購入法適合 電源容量(VA)16 LED交換不可
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライトホールカバー
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25 再生紙使用マーク適合
1台
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい。素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 取付レール取付専用 高さ(mm)182 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)720-1320 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい。素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26) 取付引掛シーリング 高さ(mm)182 材質(本体) 電圧(V)100 消費電力(W)4.2 全高(mm)491-1291 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2400 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)5 明るさ白熱灯器具30W相当 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・位相制御 調光の可否調光:可、調光器:別売
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型 埋め込み深さ(mm)42 取付可能天井厚(mm)5~23 再生紙使用マーク適合
1台
6,198 税込6,818
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト) オフホワイト 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプLED コード収納フレンジ付 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続100-5・フルカラー調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
材質セード:白木・樹脂シート(和紙入) 取付引掛シーリング 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンラト マルチフレーム
エコ商品
DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)。指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。
種別ダウンライト マルチフレーム 材質化粧板:鋼(マットブラック色) 幅(mm)141 高さ(mm)(必要高)210 埋め込み深さ(mm)202 入数1台 グリーン購入法適合 アルミ 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ペンダントライト
アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式。19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です
材質グローブ:ガラス(乳白) 真鍮ブロンズメッキ 取付引掛シーリング 材質(本体) 電圧(V)100 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可 傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライト
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26) 材質セード:白木・樹脂シート(和紙入) 質量(kg)0.6 取付引掛シーリング 高さ(mm)255 電圧(V)100 消費電力(W)8.4 全高(mm)545~1045 ランプ高演色LED 色温度(K)2700~6500 幅(Φmm)250 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)71.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)9 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)602 調光率(%)連続100-5・調色 調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(オフホワイト色) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライト
エコ商品
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです。電源装置の選択によって軒下にも使用できます。山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED 演色指数(Ra)83 材質(本体)アルミダイカスト 反射板アルミ(銀色サンドブラスト) カバーアクリル 消費電力(W)114 幅(mm)Φ282 埋め込み深さ(mm)251 質量(kg)2.6 明るさメタハラ250W相当 取付可能天井厚(mm)2022/05/25 構造防雨型 埋込穴(Φmm)250 取付必要高(mm)255 カットオフアングル30 仕様調光器:別売、信号線:別売 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)