照明器具 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 取付可能天井厚(mm)5~25 調色の可否
1台
特価
6,098 税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

複数の照明器具を個別に制御可能。照射方向、配光、色温度、明るさをタブレットで無線コントロール。用途や時間に合わせて演出プランを簡単に変更
埋込穴(Φmm)150 光源色電球色~昼白色 消費電力(W)32 ランプの種類LED 色温度(K)2700~5000 演色指数(Ra)83 明るさSCM-T35Wクラス 鋼・ポリカーボネート 仕様電源装置付属 皮相電力(VA)33/34/34(100V/200V/242V) エネルギー消費効率(Lm/W)79.4 取付必要高(mm)220 質量(kg)2.8 配光角度(°)16~48 取付可能天井厚(mm)5~25 可動範囲垂直40°水平360° 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 光束(Lm)2541 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置 種別LED一体型 取付レール取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 首振角度(°)90 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 回転角度(°)360 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
シーンや季節に合わせて光の色や明るさを自由に変える。そんな生活を、お手元のコントローラから簡単に実現することが可能になりました。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)83 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色 カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)100 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 仕様調光器不可 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
埋込穴(Φmm)100 光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 取付必要高(mm)75 質量(kg)0.3 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 配光角度(°)114 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091 カバーアクリル(乳白) 構造高気密SB 定格寿命(時間)50000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LEDLED一体型 色(本体)オフホワイト 調光方式PWM 演色指数(Ra)94 調光率(%)1~100 アルミダイカスト 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 配光タイプ拡散 傾斜天井配光角度(°)0~30 取付必要高(mm)80 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバーアクリル(乳白) 取付必要高(mm)80 調光方式PWM 適合信号線:OA 076 091 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 定格寿命(時間)50000 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライト 調光・調色
エコ商品
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 アルミダイカスト 反射板樹脂(白色) カバー樹脂(乳白) 取付必要高(mm)80 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 傾斜天井配光角度(°)0~30 仕様調光器不可 LEDLED一体型 調光率(%)1~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ダウンライト□ 調光・調色
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色 ランプの種類高演色LED タイプLED電球フラット形(GX53-1) 色温度(K)2700~6500 演色指数(Ra)94 樹脂 取付必要高(mm)80 配光タイプ拡散 構造高気密SB 取付可能天井厚(mm)5~25 傾斜天井取付角度(°)55 仕様調光器不可 定格寿命(時間)40000 調光率(%)5~100 調光の可否 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
仕様調光器不可 タイプLED電球一般形9.5W(E26) 消費電力(W)9.5 構造高気密SB 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700~6500 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 皮相電力(VA)10(100V) 色(本体)オフホワイト 明るさ白熱灯60Wクラス 演色指数(Ra)80 調光率(%)5~100 アルミダイカスト 調光の可否 配光タイプ配光 取付必要高(mm)150 取付可能天井厚(mm)5~25 反射板アルミ(オフホワイト) 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング