照明器具 :「傾斜」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)Φ95
高さ(mm)74
質量(kg)0.4
取付器具引掛シーリング用
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさFHT24Wクラス
枠アルミダイカスト
カバー樹脂(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)90
皮相電力(VA)12(100V)
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)鋼
色オフホワイト色
幅(mm)255
取付方式コード吊りペンダント専用
仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)10~32
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
適合信号線:OA 076 091
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
調光方式PWM
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)0~30
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
仕様調光器不可
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700/5000
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~32
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト
傾斜天井リビングの開放感を生かす
高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
カバーアクリル(乳白)
色オフホワイト
材質(本体)アルミダイカスト
構造高気密SB/浅型
定格消費電力(W)14.5
埋め込み深さ(mm)77
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさFHT32W相当
別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、位相制御
取付必要高(mm)90
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
コーンに施されたナチュラルな木目が木質系の天井に溶け込み、存在感を抑えるダウンライト
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂
取付方式ねじ込み型
仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)
再生紙使用マーク適合
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型
再生紙使用マーク適合
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用いただけます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。ホールカバーは傾斜天井にも対応しています。傾斜天井でご使用の際は、傾斜天井対応のダウンライトと組合わせてご使用ください
構造防雨型
埋め込み深さ(mm)42
取付可能天井厚(mm)5~23
再生紙使用マーク適合
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)10
全光束(Lm)855
電球LED電球フラット形5W×2
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
消費電力(W)6
全光束(Lm)412
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色、乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)6
全光束(Lm)451
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)16.4
全光束(Lm)2450
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FL40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)16.4
全光束(Lm)2500
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らすトラフ型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)10
全光束(Lm)1550
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)21.3
全光束(Lm)3200
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊り下げ型ライティングダクトレール。
仕様パイプ(別売):OA 075 371・374、プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント取付:不可
長さ(mm)2000
幅(mm)39
質量(kg)2.4
色オフホワイト
取付容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)
高さ(mm)39
材質(本体)アルミ
皮相電力(VA)取付可能:600まで
総質量(kg)取付可能器具:5まで(片側に片寄らないこと)
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf16W高出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)10
全光束(Lm)1600
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
傾斜天井にも設置可能、全方向に光が回るリモコン付きのペンダント。オールマイティに使える心強い味方です
仕様コードハンガー:あり、コード調整器付
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
質量(kg)1.8
高さ(mm)166
電圧(V)100
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)1375~1775
機能コード収納:あり
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)540
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.9
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)50迄
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使いいただける、壁や天井、傾斜面に取付が可能なあかりです
高演色照明R15クラス2
用途壁面・天井面・傾斜面に取付可能。多用途に使えるブラケットライト
材質アクリル(乳白)
幅(mm)112
質量(kg)1
高さ(mm)310
奥行(mm)100
角度(°)取付傾斜:90可能
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FLR40W×2灯相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)26.6
全光束(Lm)4000
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
キッチン・納戸を明るく照らす逆富士型(幅広タイプ)のベースライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。Hf32W定格出力相当。
仕様調光器の使用不可
材質鋼(白色)、ポリカーボネート(乳白)
消費電力(W)16.4
全光束(Lm)2500
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否否
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
肌を美しく魅せる高演色LED。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。別売調光器:LC211
定格消費電力(W)8.3
全光束(Lm)520
対応(傾斜天井)90度まで
機能調光有り(別売調光器:LC211使用時)
色温度(K)2700/5000
光源色電球色/昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調色の可否有り
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(白色)
明るさHf32W定格出力相当
取付可能天井厚(mm)3~25
LED寿命(時間)40000
調光の可否否
構造高気密SB
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
納戸や小屋裏におすすめな多目的灯。
収納スペースや小屋裏などで多目的にお使い頂ける壁や天井・傾斜面に取付が可能な明かりです。
仕様調光器取付不可、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
材質アクリル(乳白色)
質量(kg)1
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)112×310×100
LED寿命(時間)40000
傾斜角度(°)90
演色指数(Ra)80
再生紙使用マーク適合
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~45°)。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色昼白色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
カバー鋼(オフホワイト)
LED寿命(時間)40000
調光方式段調光
スイッチ壁:全灯→エコ点灯→常夜灯
仕様調光器不可
再生紙使用マーク適合
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバー鋼(白色)
質量(kg)5.8
タイプLED一体型
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%(リモコン別売)
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)□500
傾斜天井取付角度(°)~55(可能)
取付可能天井厚(mm)3~40
再生紙使用マーク適合
玄関・廊下・トイレの明かりに。多用途に使えるLED薄型シーリングライト。ダウンライトに限りなく近づいた薄さ31mm。導光版と拡散版が生み出す均一な光が空間をやわらかく照らします。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色・乳白)
消費電力(W)7.5
全光束(Lm)520
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1個
¥4,888
税込¥5,377
4日以内出荷
調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト
照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです
調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE
種別LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100-242
色温度(K)2700~6500
ランプの種類LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
取付可能天井厚(mm)5~25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。