照明器具 :「切替器」の検索結果
特価
本日8月17日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)6.5
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)14(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具60W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可
種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)83
定格消費電力(W)9.3
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)83
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
皮相電力(VA)17(100V)
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
配光タイプ拡散配光
人感センサー(モード)切替型
取付可能天井厚(mm)5-25
天井直付専用の防雨型シーリングライトです
屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L
幅(mm)Φ145
カバーガラス(ケシ)
質量(kg)1
高さ(mm)80
構造防雨型
定格消費電力(W)7.3
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)502
調光率(%)連続100-5、位相制御
取付面位置天井面取付可能
レンズで光を絞り直下照度をアップさせた軒下用ダウンライト。メリハリの効いた光の演出が可能です。独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプミディアム配光
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)
仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
種別ユニバーサルダウンライト
材質アルミダイカスト
幅(mm)Φ114
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)100
角度(°)首振:45、回転:360
レンズアクリル(透明)
平均演色評価数(Ra)94
埋め込み深さ(mm)86
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)9(100V)
入数1台
調光方式連続調光100-1%・位相制御
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)190
質量(kg)0.7
高さ(mm)206
取付方式クローブ:ねじ込式
奥行(mm)121
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅のエントランスや店舗のサイン・看板を目立たない軒下から演出することができます。ミディアムレンズによりLEDの光を効率よく集め、直下を明るく照らします。屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
用途軒下取付専用。センサー連動対応タイプ
埋込穴(Φmm)100
演色指数(Ra)83
材質(本体)アルミダイカスト
レンズ材アクリル(透明)
取付必要高(mm)100
質量(kg)0.8
調光方式位相制御
取付可能天井厚(mm)5~25
構造防雨型/高気密SB
定格寿命(時間)40000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
軒下取付専用のポーチライト
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)230
幅(mm)190
質量(kg)0.8
高さ(mm)121
取付方式クローブ:ねじ込式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.5
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)16(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付、軒下取付専用
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付方式クローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)6.2
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)15(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
建築と同化する超薄型設計
人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)328
幅(mm)105
質量(kg)0.7
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)5.1
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)7(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)507
調光の可否不可
人感センサーモード切替型
CONNECTED LIGHTING
Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます
屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です
対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます
人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)
種別LED一体型
構造防雨型、Bluetoothアンテナ付
定格消費電力(W)5.6
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)9(100V)
別売品番【タブレット】RC913
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
近隣への光害に配慮した、コンパクトな遮光ポーチライト。戸建はもちろん、集合住宅の戸別玄関灯などとしてもおすすめです
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)143
寸法(mm)出:98
質量(kg)0.5
材質(本体)アクリル
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
100ミリ角キューブシリーズの上下配光タイプです。コンパクトサイズを活かした多灯のリズミカルな演出もおすすめです
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□103
質量(kg)0.7
材質(本体)ステンレス
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
各種建材に納まりの良い100mmサイズのプレーンなキューブデザイン。エントランスの袖壁や門塀への堀込施工なども考慮した着脱方式を採用しています
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
寸法(mm)出:138
質量(kg)0.4
色マットシルバー
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6.6
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
エクステリア専用の別売センサーです。器具にすっきり納まります
取付面位置天井面取付専用
センサー人感センサーモード切替型(タイマー付)
構造防雨型
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
出しろ(mm)30
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
別売りの人検知カメラの取り付けが可能。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます
別売りのセンサーの取り付けが可能。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ)
取付方式グローブ:化粧ネジ式
構造防雨型
定格消費電力(W)5.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)10(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面取付兼用
調光の可否不可
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
高さ(mm)127
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
仕様連続点灯:設定可能
再生紙使用マーク適合
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
幅(mm)70
取付面位置壁面取付専用
センサー人感センサーモード切替型
構造防雨型
機能6時間タイマー付
再生紙使用マーク適合
超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト
選べる3通りの演出イメージ。壁面の縦方向と横方向、天井面に取り付けができます。それぞれ異なる印象が得られ、エントランスのデザインや広さに合わせてお選びいただけます
建築と同化する超薄型設計
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
取付傾斜天井取付:可能(~90°)
高さ(mm)54
構造防雨・防湿型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
別売品番【人検知カメラ(壁面横向き取付専用)】OA253478(ベース型 人検知カメラモード切替型)対応、【センサー(壁面横向き取付専用)】OA253038(ベース型 人感センサーモード切替型)対応
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能
調光の可否不可
鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)338
幅(mm)125
質量(kg)1
材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ)
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)240
調光の可否不可
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
長さ(mm)340
幅(mm)125
質量(kg)1
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
フレームと一体化した前面パネルに意匠を凝らしたコンパクトキューブ。スクエアに並ぶ窓から透過する光がエントランスの質感を高めます
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□115
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(ブラウンスモーク色)
寸法(mm)出:366
質量(kg)1.4
色黒
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.2
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプLED
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.4
光源寿命20000時間
皮相電力(VA)(100V)5
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)195
1台
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型
幅(mm)□100
寸法(mm)出:138
質量(kg)0.4
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)55.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)411
人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能
種別器具:LED一体型
幅(mm)□115
寸法(mm)出:148
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
構造防雨型
センサー人感センサーモード切替型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
材質(カバー)アクリル(乳白)
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。
仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.2
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)5.3
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
材質(カバー)ガラス(透明・模様入)
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
明るさ白熱灯器具40W相当
Bluetooth通信アンテナ付
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)272
シンプルなデザインで様々な玄関意匠に合わせやすい縦長ポーチライト
幅(mm)118
寸法(mm)出:103
質量(kg)0.8
高さ(mm)294
材質(本体)アクリル(乳白)
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製。様々なスタイルに調和するデザインです
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□115
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
ボーダー柄のサイディングや格子の外構イメージを採り入れた意匠。点灯するとリブ上の凹凸を透過した光が印象的です
材質グローブ:アクリル
幅(mm)127
寸法(mm)出:142
質量(kg)0.7
取付ねじ込式
高さ(mm)125
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
構造防雨型
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
凸凹の壁面に施工する際に器具側の防水処理が不要な防水パッキンレス型。省施工で見た目もすっきりです
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)□125
取付ねじ込式
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
構造防雨型
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可
材質グローブ:ステンドグラス(模様入)
幅(mm)154
寸法(mm)出:207
質量(kg)1.4
高さ(mm)235
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)
電圧(V)100
消費電力(W)4.9
構造防雨型
センサー人感センサー付
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
人感センサー切換型
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト
高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです
高演色照明R15クラス2
幅(mm)150
カバーガラス(透明ケシ)
質量(kg)1.4
高さ(mm)360
取付方式グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)200
構造防雨型
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト
まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計
鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
幅(mm)Φ87
カバーアクリル(ケシ)
質量(kg)0.4
取付傾斜天井取付:可能(55度)
材質(本体)鋼
構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応
定格消費電力(W)16.2
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)80
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)9(100V)
明るさJDW50W相当
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
定格光束(Lm)268
調光率(%)連続100-1、位相制御
傾斜天井配光角度(°)未対応
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト
材質アルミ
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.2
取付軒下取付専用
高さ(mm)(必要)80
角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)3500
埋め込み深さ(mm)80
材質(カバー)樹脂(乳白)
ランプの種類LED一体型
光源寿命50000時間
入数1台
光色温白色
明るさ白熱灯器具100W相当
埋込穴(Φmm)100
取付可能天井厚(mm)5-25
1
2
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品



申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。