簡易取付A シーリングライト・シャンデリア・ペンダントライト用
仕様対応配線器具:角形引掛シーリング 丸形引掛シーリング ツバ付丸形引掛シーリング
再生紙使用マーク適合
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体)鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
1個(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.26
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
付属品簡易取付ボルト付
材質鋼管
長さ(mm)2500
幅(mm)Φ27
質量(kg)2.5
色マットシルバー
取付傾斜天井取付:可能(35度)
適合器具シーリングファンWF080、WF081、WF090、WF091専用
1本
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ
長さ(mm)35
質量(kg)0.01
取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク適合
1個(5個)
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)1000
質量(kg)0.1
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ
長さ(mm)20
質量(kg)0.02
取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100
再生紙使用マーク適合
1個(5個)
¥639
税込¥703
4日以内出荷
器具の連結時に必要です。
材質樹脂
長さ(mm)100
幅(mm)52
色オフホワイト色
高さ(mm)36
種類連続調光タイプ用
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
付属品簡易取付ボルト付
材質鋼管
長さ(mm)2500
幅(mm)Φ27
質量(kg)2.5
取付傾斜天井取付:可能(35度)
仕様110形・40形・20形逆富士タイプ(幅150・幅230)に対応
長さ(mm)59
幅(mm)17
質量(kg)0.1
高さ(mm)10
材質(本体)鋼
種類LED-LINE逆富士型用
1個
¥249
税込¥274
翌々日出荷
器具の連結時に必要です
材質(本体)樹脂
色オフホワイト色
幅(mm)52
長さ(mm)85
高さ(mm)28
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
均一で美しい面発光。空間に溶け込む薄型フォルム。電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト。天井にぴったり取付できます。配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠ポリカーボネート
カバー樹脂(乳白)
高さ(mm)45
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
仕様常夜灯あり、調光器不可
取付方式簡易取付型
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
XG 454 036用
材質(本体)軟鋼
取付金具ステンレス鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
XG 454 035用
材質(本体)軟鋼
取付金具ステンレス鋼
再生紙使用マーク適合
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明。自然光の周期を再現した光で自動コントール。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)
仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
幅(mm)44
高さ(mm)40
材質(本体)アルミ(アルマイト)
種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700~20000K
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
ランプの種類LED一体型
取付金具付
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン)
入数1台
光色電球色~アズール色
調光方式連続調光 100-1%・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
DCモーターファン用の灯具
シンプルデザインなのでインテリアスタイルを問わずお使いいただけます
灯具の点灯を切替できる
高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ390
高さ(mm)71
取付方式金具ネジ式
スイッチ全灯→3灯→2灯→消
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。