シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
仕様調光器:別売、ランプ:別売
種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)
幅(Φmm)50
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR75W~40W相当
回転角度(°)360
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
照射面近接限度(cm)10
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売
長さ(mm)146
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)8.3
首振角度(°)90
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-5・位相制御
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:不可
長さ(mm)146
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミ
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
消費電力(W)10.8
首振角度(°)90
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)60
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)17
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
長さ(mm)100
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED一体型
電圧(V)100
構造防雨型
幅(Φmm)53
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)83
大光量と小型化とを両立。高精度な反射板やレンズが大光量のLEDを美しく集光。本体は放熱性能を高めつつ小型化を実現しています。
仕様【調光器】不可【その他】電源装置内蔵
長さ(mm)180
幅(mm)Φ88
カバー強化ガラス(透明)
質量(kg)1.5
消費電力(W)23
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト
レンズアクリル(透明)
首振角度(°)120
光源LED
光源寿命40000時間
明るさCDM-T35W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)24
演色指数(Ra)83
LED交換不可
超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型
材質アルミダイカスト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
カバー強化ガラス(透明)
定格電圧(V)100
構造防雨型
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)105
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ワイド】42
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
電源容量(VA)6
LED交換不可
光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様コーキングレス型
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
定格電圧(V)100
構造防雨型
本体アルミダイカスト
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)105
取付場所壁面・天井面取付兼用
色温度(K)2700
光源寿命40000時間
配光角度(°)【ワイド】43
光色電球色
明るさJDR50W
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
電源容量(VA)6
LED交換不可
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
その他※調光器不可
材質アルミ
長さ(mm)146
幅(mm)Φ60
質量(kg)0.8
色ライトグレー
取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用
タイププラグタイプ[壁面取付可能型]
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)10.8
レンズポリカーボネート(透明)
平均演色評価数(Ra)94
首振角度(°)90
別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色電球色~昼光色
明るさJDR75W相当
回転角度(°)360
調光方式【連続調光】100-1%・調色
電源容量(VA)17
LED交換不可
反射板ポリカーボネート(黒色)
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト
種別器具:LED一体型
長さ(mm)102
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミ
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)45
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
調光・調色コントロールが可能な超小型高演色スポットライト
種別器具:LED一体型
長さ(mm)102
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミ
電圧(V)100
消費電力(W)6.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)45
光源色電球色~昼光色
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさJDR50W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(42°)
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様調光器:不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)5
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
入数1台
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
配光タイプワイド配光(42°)
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)5.6
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
配光タイプワイド配光(43°)
人感センサーON-OFF型
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)12(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
配光タイプワイド配光(43°)
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可
種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
人感センサーON-OFF型
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)。超小型ボディが提供する上質な光。建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別ミニマルエクステリア スポットライト 人検知カメラ付
長さ(mm)100
幅(mm)Φ53
材質(本体)アルミダイカスト
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
配光タイプワイド配光(42°)
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)1.1
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)7.4
首振95°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)11(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
配光タイプワイド配光(43°)
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)。光の意匠を小型ボディにプラス。点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
種別エクステリアスポットライト プラスアクセント
長さ(mm)120
幅(mm)Φ53
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)5
首振105°
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)2700
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)6(100V)
入数1台
光色電球色
明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当
回転角度(°)360
グリーン購入法適合
取付面位置壁面・天井面取付兼用
配光タイプワイド配光(43°)
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます
モーターで動く小型スポットライト
パネルの交換で配光角も変更できます
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
付属品電源装置
種別LED一体型
長さ(mm)135
幅(mm)Φ69
質量(kg)1.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト・樹脂
定格消費電力(W)17.7
首振角度(°)180
色温度(K)2700~5000
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)18(100V)
明るさJR12V-50W相当
回転角度(°)180
別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型
色マットシルバー
材質(本体)アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)117
電源装置内蔵
構造防雨型
首振角度(°)275
ランプLED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命60000時間
キャブタイヤケーブル(m)1.5
明るさ水銀灯400W相当
調光方式調光器:不可
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付面位置壁・天井・床面兼用
耐雷サージ15kV
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。