照明器具 :「強化ガラス ドア」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト 材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン) 幅(mm)Φ114 質量(kg)3.5 構造防雨型 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)94 ガラス部前面:強化ガラス(透明) 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)295 ランプの種類LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA)6(100V) 入数1台 光色電球色 定格光束(Lm)292 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

壁や植栽のライトアップに最適 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別LED一体型 幅(mm)Φ85 カバー強化ガラス(透明) 質量(kg)1.4 材質(本体)ステンレス 構造防雨型 定格消費電力(W)5.5 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)385 ランプの種類LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)