照明器具 :「投光器 白熱灯」の検索結果
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
必要な時だけ自動点灯・消灯
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)全方向20
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)183
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)11
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
配光角度(°)112
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)0.8
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井兼用
リモコンで配光が切り替わる調光・調色にミディアム調光をプラス
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)155
材質(本体)ポリカーボネート
電圧(V)100
消費電力(W)7.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)(拡散)2700~6500、(ミディアム)2700
幅(Φmm)80
光源色(拡散)電球色~昼光色、(ミディアム)電球色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11、(ミディアム配光時)(100V)13
配光角度(°)(拡散配光)74、(ミディアム配光)26
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
調光率(%)(拡散時)連続調光100-1・調色、(ミディアム時)連続調光100-1
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)125
質量(kg)0.4
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)75
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
配光角度(°)36
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
配光タイプワイド
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
構造防雨型
首振角度(°)150
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面兼用
配光タイプ拡散
人感センサーON-OFF型
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
材質アルミダイカスト
長さ(mm)80
幅(mm)150
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
外構をカバーするLED電球型スポットライト。LED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザイン。ロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)2
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
構造防雨型
首振角度(°)140
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
接近するとフラッシュで威嚇。防犯灯としても最適
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)
質量(kg)1
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
構造防雨型
センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
センサー角度調整(°)上下15・左右60
明るさ白熱灯器具50W相当
回転角度(°)350
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)94
種別器具:LED電球一般形8.4W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.5
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)25.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)27
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)2160
配光タイプ拡散配光
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)90
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
材質(本体)樹脂
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED一体型
材質グローブ:アクリル(透明)
長さ(mm)125
質量(kg)0.5
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)75
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
配光角度(°)36
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)1
電圧(V)100
消費電力(W)9.5
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)59.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)568
調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
際立つ高演色R15の光。調光・調色スポットライト
種別器具:LED一体型
長さ(mm)170
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)8.5
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)80
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)84.8
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
配光角度(°)48
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)721
調光率(%)連続調光100-1・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプワイド
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ
LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています
「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置
種別LED一体型
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
首振角度(°)90
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
回転角度(°)360
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
建築を染める薄型フラットフォルム。LEDならではのフラットフォルム。自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型
材質(本体)アルミダイカスト
電圧(V)100
消費電力(W)7.5
構造防雨型
ランプLED
材質(カバー)アクリル(ケシ)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)13
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
調光方式調光器:不可
演色指数(Ra)85
種別器具:LED電球一般形7.2W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
質量(kg)3.3
色オフホワイト色
取付本体:簡易取付A
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)21.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)35
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
コストパフォーマンスとオールマイティー
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)160
質量(kg)0.4
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
配光角度(°)136
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
LED電球採用のスポットライト
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
材質(本体)アルミダイカスト
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)54
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプワイド
メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
長さ(mm)72
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)5
構造防雨型
首振角度(°)150
幅(Φmm)100
材質(カバー)強化ガラス(透明)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
ビーム角度(°)101
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
配光タイプ拡散配光
高演色R15タイプの交換型スポットライト。存在感の少ないデザインから、美しくやわらかな光が放たれます
種別器具:LED電球フラット形8W(GX53-1)
長さ(mm)50
質量(kg)0.5
材質(本体)樹脂
電圧(V)100
消費電力(W)8
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)177
質量(kg)0.8
取付レール取付専用
材質(本体)鋼(黒色)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
配光角度(°)116
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)350
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
配光タイプ拡散配光
種別器具:LED一体型
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)128
質量(kg)0.7
材質(本体)鋼(黒色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.8
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)65.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
配光角度(°)90
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)447
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプワイド
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可
種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付
長さ(mm)54
幅(mm)Φ100
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8.5
首振150°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
皮相電力(VA)16(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
配光タイプ拡散配光(101°)
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質グローブ:波佐見焼(白色)
長さ(mm)177
質量(kg)0.8
材質(本体)鋼(黒色)
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)58.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)116
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)490
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
傾斜天井取付角度(°)90迄
配光タイプ拡散配光
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
長さ(mm)160
質量(kg)0.9
色オフホワイト色
取付レール取付専用
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)90
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)85.5
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)719
調光率(%)連続調光100-5・調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出
種別器具:LED電球一般形9.5W×3(E26)
長さ(mm)854-1042
幅(mm)160~265
質量(kg)3.6
取付簡易取付A
高さ(mm)228~290
材質(本体)鋼(オフホワイト色)、ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)100
消費電力(W)28.5
首振角度(°)90
ランプLED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)59.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)30
配光角度(°)137
明るさ白熱灯器具60W×3灯相当
回転角度(°)330
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)1700
調光率(%)連続調光100-5・フルカラー調色
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
配光タイプ拡散配光
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
シーンに合わせて電球色と昼白色を簡単に切り替える光色切替調光スポットライト。いずれの光色も、高演色R15の高い演色性が対象を美しく表現します
種別器具:LED一体型
長さ(mm)170
質量(kg)0.6
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
首振角度(°)90
機能光色メモリー機能付
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~5000
幅(Φmm)80
光源色電球色/昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.2
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
配光角度(°)48
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
定格光束(Lm)632
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否切替:連続調光100-1%・位相制御(光色は調光した明るさで切替可能)
配光タイプワイド
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可
適合別売木台:PF308B
種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付
長さ(mm)135
幅(mm)Φ77
質量(kg)1.6
材質(本体)アルミダイカスト
定格消費電力(W)8
首振90°
平均演色評価数(Ra)94
材質(カバー)強化ガラス(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)19(100V)
入数1台
明るさ白熱灯器具50W×2灯相当
回転角度(°)200
配光タイプワイド配光(48°)
人感センサーON-OFF型
種別器具:LED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)
長さ(mm)115
質量(kg)0.5
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)3.7
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)7
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:不可、調光器:不可
配光タイプワイド
種別器具:LED一体型
長さ(mm)126
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)5.6
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)72
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
傾斜天井取付角度(°)90迄
種別器具:LED一体型
長さ(mm)150
質量(kg)0.7
取付レール取付専用
タイププラグ(壁面取付可能型)
電圧(V)100
消費電力(W)9.4
首振角度(°)90
ランプ高演色LED
幅(Φmm)80
材質(レンズ)アクリル(透明)
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)15
明るさ白熱灯器具100W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)93
材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
調光率(%)連続調光100-1・位相制御
取付面位置壁・天井・傾斜面兼用
調光の可否調光:可、調光器:別売
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯
人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム
建築の外観に溶け込む直線的なデザイン
使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)80
幅(mm)150
質量(kg)0.9
材質(本体)アルミダイカスト
構造防雨型
定格消費電力(W)4.6
首振角度(°)160
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)14(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
回転角度(°)360
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
人感センサーON-OFF型
可動範囲(°)センサー部:全方向20
1
2
3
次へ
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。