さらに商品を絞り込む
  • ENDO(遠藤照明)(3)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • ODELIC(オーデリック)
  • 日動工業(1)
  • ELI Lamp(1)
  • 昼白色(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 242(1)
  • 100~200未満(1)
  • エコロジープロダクト
    再生紙使用マーク適合(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

照明器具 :「投光器 400w」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハイパワ-エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)ハイパワ-エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
大光量と小型化とを両立させた新設計のLEDモジュールを採用。<br />高精度な専用反射板は、業界トップクラスの高光束密度を持つこの最新光源との組み合わせにより、ライトアップのための光を美しく集束させます。
種別器具:LED一体型マットシルバー材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~40(一時的温度上昇50まで)電圧(V)100/200/242消費電力(W)117電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)275ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命60000時間キャブタイヤケーブル(m)1.5明るさ水銀灯400W相当調光方式調光器:不可材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)取付面位置壁・天井・床面兼用耐雷サージ15kV
投光器用回転台座アダプター ODELIC(オーデリック)投光器用回転台座アダプターODELIC(オーデリック)
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
材質(本体)質量(kg)0.8構造防雨型再生紙使用マーク適合
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら