オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト
換気扇との連動操作も可能
人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動
じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます
人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止
高感度人感センサーON-OFF型
換気扇10W1台まで連動可能
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)5.3色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)467調光の可否不可人感センサー高感度:ON-OFF型取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25
換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)4日以内出荷
換気扇との連動操作も可能人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止人感センサーON-OFF型換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート取付可能天井厚(mm)5~25
小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)4日以内出荷
換気扇連動型高感度人感センサー付人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用仕様調光器不可材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)長さ(mm)187幅(mm)123質量(kg)0.5高さ(mm)133タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)消費電力(W)5ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)14(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否否再生紙使用マーク適合
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
和風照明コイズミ税込¥16,478~¥14,980~